Page 1055 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1055
Detergenti e sgrassanti
Sugar Dissolving Fluid
Lotoxane Fast
Dissolve i residui zuccherini. Contrasta gli accumuli. Rimuove efficacemente i residui di zucchero, anche fuso, dai macchinari. Lascia una sottile pellicola oleosa che previene la successiva adesione di residui. Applicare direttamente sui depositi zuccherini.
Una variante a rapida asciugatura del Loxotane, che evapora tre volte più rapidamente del Loxotane. Offre una soluzione sgrassante versatile per tutte
le esigenze di produzione, manutenzione, ispezione e preparazione della
superficie. Punto di infiammabilità 40 °C. Offre una asciugatura più rapida con una infiammabilità limitata. Eccellente compatibilità con metalli e con la maggior parte dei materiali plastici. Collaudato ed approvato da costruttori aerospaziali e di altri settori critici.
Codice Numero Parte
C4194626 30204-AA
Lotoxane
Volume
5 l
Prezzo unitario €
48,82
Codice
C4154940
C4154941
C4154938
Lotoxane XF
Quantità di contenuti
500,000
5,000
20,000
Unità di conte- Prezzo uni- nuto tario €
MLT 4,87
LTR 29,46
LTR 111,47
Uno sgrassatore unico a base di solvente e altamente rifinito, non infiammabile, senza residui e non aromatico. Rimuove residui di oli, grassi e refrigeranti da componenti lavorati, fusioni, pannelli e componenti elettrici/elettronici. Non contiene idrocarburi aromatici e non è classificato come infiammabile, punto di infiammabilità 62 °C. Ideato per offrire una soluzione sgrassante versatile per tutte le esigenze di produzione, manutenzione, ispezione e preparazione della superficie. Ampiamente approvato per delicate applicazioni aerospaziali.
Una variante a rapida asciugatura del Loxotane, che evapora sei volte più
rapidamente del Loxotane standard. Il Loxotane XF rappresenta una soluzione per 8 l’utilizzo su metalli e materiali plastici più sensibili e in applicazioni critiche oltre che
per la rimozione di oli e grassi. Punto di infiammabilità 27 °C. Versione preferita
dai costruttori di automobili laddove è indispensabile la preparazione manuale di
scocche e pannelli per la verniciatura. Sostituisce in maniera efficace diluenti, MEK,
toluene ed altri solventi più pericolosi tradizionalmente utilizzati che la fase di pulitura
prima della verniciatura. Efficacia dimostrata nella riduzione totale delle emissioni
VOC.
Codice
C4154910
C4154936
C4154937
C4154934
Prezzo Description unitario €
Lotoxane500ml 4,89
LotoxaneTrig500ml 4,50
Lotoxane5Ltr 26,12
Lotoxane20Ltr 98,89
Codice
C4154911
C4154952
C4154950
Quantità di contenuti
Unità di conte- nuto
Prezzo unitario €
4,26
21,91
81,51
500,000 MLT
5,000 LTR
20,000 LTR
Lubrificazione, oli e grassi
1041
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8450 9370
8454 8555