Page 1054 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1054

Detergenti e sgrassanti
Foodkleen
Sgrassante/detergete energico. Biodegradabile. Detergente solvente non clorurato per carichi pesanti, per l’uso su macchine per settore alimentare e nelle aree di trasformazione di prodotti non commestibili. Scioglie e rimuove grassi, oli, lubrificanti, catrame, adesivi e altri contaminanti. Rischio di infiammabilità ridotto dovuto un punto di infiammabilità di 40°C. Non lascia residui. Applicazioni: Motori, pompe, generatori, cuscinetti, utensìli pneumatici, parti meccaniche di freni e frizioni, catene - ...
Complex Blue
Lotoxane Fast Wipes
Sgrassante e detergente a base di acqua. BIODEGRADABILE. Rimuove grassi, olii, sporcizia e macchie tenaci (sangue, erba, inchiostro, ecc.) da ogni tipo di superficie lavabile (persino pavimenti
e pareti) e dalle apparecchiature per la lavorazione alimentare. Biodegradabile concentrato (OECD
301 B: 64%). Non contiene fosfati né EDTA (acido etilendiamminotetraacetico).
Salviettine sgrassanti comode e versatili, impregnate di Loxotane Rapido
Prezzo uni- Codice Quantità di contenuti tario €
C4154942 85,000
GL Remover
13,13
Prezzo unitario €
21,28
64,77
Codice
C4193936
C4193939
Numero Parte
10282-AA
10286-AA
Volume
5 l
750 ml
Prezzo unitario €
64,44
22,84
Codice
C6864706
C4194460
Brakleen
Numero Parte
12056-AG
20119-AA
Volume
500 ml
5 l
Panni detergenti da officina
Agente multiuso al limone per rimozione di colla, etichette e grassi. Agente pulente e sgrassatore a base di solvente naturale al limone. Per la rimozione di residui collosi e di etichette da superfici in metallo e plastiche. Ideale per tutte le esigenze di fabbricazione, manutenzione e officina.
Codice
C6865003
Tipo di confezione
Spray
Prezzo unitario €
FOODLUBE Sugar Dissolving Fluid
8
Detergente per componenti frenanti con cinque componenti attivi. Asporta olio, grasso, sporcizia dovuta al traffico e liquidi dei freni. Estremamente efficace. Sistema spray a 360°, facile da utilizzare e diodore piacevole. Asciugatura rapida, senza residui.
Rimozione rapida ed efficiente di adesivi e sigillanti parzialmente induriti, vernici, resine e inchiostri. Panni impregnati per sgrassamento comodamente portabili. Può ridurre il consumo di solvente, riducendo il costo nell’utilizzo e favorendo la conformità ai limiti VOC. Approvazione Rolls-Royce plc: CSS255 e CSS226.
Numero di Stra- Prezzo Codice panni to Colore unitario €
C6068186 85 1 Bianco 14,24
Codice Numero Parte
C4193961 10347-AG
Volume
500 ml
Prezzo unitario €
4,96
• Dissolve velocemente tutti i tipi di zucchero e fondenti da ogni superficie lasciando un sottile film lubrificante e protettivo
• A rapida azione penetrante
• Protegge dalla corrosione
• Spray disponibile in grossi volumi e veloce da
applicare
• Registrato NSF H1
• Intervallo di temperatura da +5°C a +95°C
Codice
C3435693
C1475991
Quantità di contenuti
500,000
5,000
Unità di contenuto
MLT
LTR
Prezzo unitario €
10,12
61,20
1040
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
9353
9355
45511
9350
51336
180536
8122


































































































   1052   1053   1054   1055   1056