Page 1051 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1051

Antigrippaggio | Pasta d’assemblaggio
Anti-Seize Compound
Metal Free Paste
FOODLUBE Multi-Paste
• Pasta lubrificante antigrippaggio liscia e bianca
• Da usare come pasta antigrippante per le operazioni
di assemblaggio e per lubrificare boccole, guide e
ingranaggi scoperti di piccole dimensioni
• Ideale per filettature in acciaio inossidabile soggetti a
temperature particolarmente alte
• Bassissimo contenuto di cloro e zolfo
• Estremamente tenace: resiste all’azione dilavante
dell’acqua
• Non contiene: idrocarburi minerali, derivati di origine
animale, olii di nocciola o ingredienti geneticamente
modificati
• Intervallo di temperatura da -30°C a +450°C
• Previene il grippaggio corrosivo di tutti i tipi di filetto • Indicato anche in condizioni di umidità proibitive
• Esente da piombo
• Elevate prestazioni a temperature fino a +1100°C
METAL FREE PASTE Prodotto antigrippaggio per le alte temperature Una colla di assemblaggio a base ceramica, per campi applicativi tra -40°C e +1400°C. Previene il grippaggio e l’erosione dei tutti i componenti a base di fibre metalliche. Protegge i componenti dei freni da un invecchiamento precoce e previene la formazione di rumori sui dischi dei freni. Disponibile anche per ABS.
Codice
C1475976
C1475977
C1475978
C1475980
Quantità di contenuti
85,000
500,000
6,000
18,000
Unità di contenuto
Prezzo unitario €
GRM 11,28
GRM 20,00
KGM 210,35
KGM 556,15
Codice
Numero Parte
Prezzo Volume unitario €
Anti-seize Compound Stainless
• Composto antigrippaggio esente da nickel resistente ad alte temperature
• Intervallo di temperatura da -40°C a +1000°C
Pasta di rame
Tipo di confezi- one
Tubo
Cartuccia
Stagno
Secchio
Quantità di conte- nuti
85,000
400,000
500,000
5,000
Unità di
conte- Prezzo
Codice
C1476053
C1476074
C1476054
C1476055
nuto
GRM
GRM
GRM
KGM
unitario €
15,81
22,07
32,14
295,08
FOODLUBE Multi-Paste Spray
Quantità di Codice contenuti
Unità di Prezzo contenuto unitario €
C1475982 500,000 GRM
Loctite® LB 8150
Il primo adesivo istantaneo strutturale. Elevata resistenza all’umidità. Riempie spazi fino a 5 mm. Resistente al calore fino a 150 °C. Resistente agli impatti.
55,76
Pasta di rame. Pasta d’assemblaggio per applicazioni ad alta temperatura. Protegge dall’invecchiamento precoce, dalla corrosione e dal grippaggio. Previene ed elimina le vibrazioni e lo stridere dei freni a disco. Facilita lo smontaggio.
Codice
C4193982
C7027854
C4193984
Numero Parte
10690-AC
32340-AA
10699-AA
Volume
100 ml
500 ml
500 g
Prezzo unitario €
8,08
11,33
29,18
• Pasta lubrificante antigrippaggio liscia e bianca
• Da usare come pasta antigrippante per le operazioni di
assemblaggio e per lubrificare boccole, guide e ingranaggi 8
scoperti di piccole dimensioni
• Ideale per filettature in acciaio inossidabile soggetti a
temperature particolarmente alte
• Bassissimo contenuto di cloro e zolfo
• Estremamente tenace: resiste all’azione dilavante
dell’acqua
• Non contiene: idrocarburi minerali, derivati di origine
animale, olii di nocciola o ingredienti geneticamente
modificati
• Intervallo di temperatura da -30°C a +450°C
• DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi X o
con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
• Fissaggio rapido anche a temperature ridotte (5 °C). Appannamento ridotto.
Codice Quantità di contenuti
Prezzo unitario €
Quantità di Codice contenuti
C1363913 400,000
Unità di contenuto
MLT
Prezzo unitario €
20,02
Lubrificazione, oli e grassi
1037
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210333
50864
50843
9407
9409
50836
50825


































































































   1049   1050   1051   1052   1053