Page 1050 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1050

Fluidi penetranti | Antigrippaggio
Super Slaks
Fluido penetrante per uso intensivo contenente grafite colloidale. Penetra rapidamente dadi, bulloni e borchie corrose e bloccate, facilitandone lo sbocco e prevenendone la rottura Contiene oli minerali, cere ossidate e grafite colloidale. Può essere utilizzato a temperature sino a 150 °C
ECO PEN Oil
Allenta e lubrifica. Lubrifica e sblocca parti metalliche grippate ed arrugginite (bulloni, viti). Riduce l’usura; facilita il futuro smontaggio.
Anti-Seize Spray
Quantità di con- Codice tenuti
C4154893 600,000
Pen Oil
Unità di contenuto
MLT
Prezzo unitario €
5,79
Codice Numero Parte
C7027856 31909-AA
C7027857 31915-AA
Rost Flash
Volume
500 ml
5 l
Prezzo unitario €
13,02
***
Spray antigrippaggio a base di rame fortificato con grafite e bisolfuro di molibdeno per migliorarne ulteriormente le prestazioni soprattutto nelle applicazioni in cui i convenzionali prodotti antigrippaggio a base di rame sarebbero inefficaci. • Intervallo di temperatura da -10°C a +1100°C
• Addensante non saponato che produce un composto antigrippaggio infusibile
• Previene il grippaggio e la rigatura degli accoppiamenti statici
• Lubrifica, protegge e facilita lo sbloccaggio Efficace negli ambienti più aggressivi
Quantità di Codice contenuti
C1363907 400,000
Seize Eeze
Unità di contenuto
MLT
Prezzo uni- tario €
21,78
Lubrifica, libera meccanismi bloccati dall’ossido. Lubrificante non siliconico con eccellenti proprietà di penetrazione destinato all’uso su apparecchiature alimentari. Per sciogliere ruggine, incrostazioni e corrosioni. Adatto per liberare e sbloccare meccanismi; facilita la smontaggio di accoppiamenti filettati, perni, slitte....
Sbloccante con “Effetto Gelo”. Congela e rimuove la ruggine. Spruzzare sulla superficie corrosa: gli ossidi congelano a -40°C creando delle crepe. L’olio può quindi penetrare rapidamente tra le crepe e agevolare una facile rimozione. CRC Rost Flash funziona su qualsiasi tipo di superficie su cui la ruggine ostacola il movimento. Non contiene siliconi o acidi.
Prezzo unitario €
13,02
Codice
C6864756
Numero Parte
10864-AG
Volume
500 ml
Prezzo unitario €
8,42
Lubrificante antibloccaggio al rame resistente ad alte temperature.Il rame colloidale offre una lubrificazione continua a lungo termine ad elevate temperature e sotto pressione estrema.Resiste all’umidità e agli agenti atmosferici per migliorare le prestazioni di protezione
e anti bloccaggio.Adatto all’uso in applicazioni meccaniche, di assemblaggio, fabbricazione, manutenzione e riparazione. Può essere utilizzato a temperature sino a 800 °C
8
Codice Numero Parte
C7027856 31909-AA
Volume
500 ml
Quantità di Unità di Codice contenuti contenuto
C4154895 600,000 MLT
Prezzo unitario €
7,03
1036
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubrificazione, oli e grassi
9396
8375
9341
9339
8401
51413


































































































   1048   1049   1050   1051   1052