Page 1049 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1049
Fluidi penetranti
Rocol Penetrating Spray
FOODLUBE Shock-Release
Loctite® LB 8040
Potente agente di distacco per filettature corrose o altri componenti grippati contenente bisolfuro di molibdeno che facilita lo sbloccaggio dei componenti.
• Efficace allentamento delle filettature grippate a causa
di ruggine, sporcizia, incrostazioni, ecc.
• Potente getto spray che penetra meccanicamente tra
ruggine e detriti
La formulazione ad azione rapida minimizza i tempi e la fatica necessari per sbloccare filettature grippate.
• Lo Shock-Release sblocca velocemente filettature, raccordi e complessi meccanici grippati da sporcizia e corrosione
• L’azione refrigerante produce microfessure che inducono lo sblocco rapido
• Incredibile temperatura raffreddante a -40°C
• Ottimi olii a base sintetica fortificati con particelle submicroniche
di PTFE
• Sicuro su metalli, plastiche e gomme comuni
• Emana un lieve odore
• La parti sbloccate restano protette dalla corrosione e lubrificate • Valvola spray a 360° e mini azionatore del getto integrato
• 400ml spray
• Registrato NSF H1 - 141594
• DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi X o con
metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
Sbloccante ICE
• Sblocca le parti arrugginite, corrose e grippate grazie all’effetto del freddo
• Penetra direttamente nella ruggine grazie alla sua azione capillare
• Le parti sbloccate rimangono lubrificate e protette dalla corrosione
• Altri formati disponibili su richiesta.
Quantità di Codice contenuti
Unità di con- tenuto
Prezzo unitario €
15,61
Codice ID voce
C4180794 096144
Loctite® LB 8201
Quantità Unità di di conte- conte- nuti nuto
400,000 MLT
Prezzo unitario €
***
C1475975 300,000 MLT
FOODLUBE Dismantling Spray
Codice
C3435726
WD40SP PENETRANT
Prezzo unitario €
10,98
• Distacco rapido ed efficace delle filettature grippate e corrose
• Eccellente penetrazione attraverso ruggine, incrostazioni e sporcizia
• Film che offre protezione dalla corrosione di breve durata
• Non contiene: idrocarburi minerali, derivati di origine animale, olii di nocciola o ingredienti geneticamente modificati
• Intervallo di temperatura da -20°C a +110°C
• 300ml Spray
• Registrato NSF H1 - 121617
• DETEXTM – componenti di plastica rilevabili ai raggi
X o con metal detector (chiusure e azionatori per spruzzatori) che possono essere rilevati dalla maggior parte delle attrezzature di rilevamento ai raggi X e di metalli.
Prezzo Codice unitario €
C1363912 18,96
Il Super Sbloccante WD-40 SpecialistTM penetra rapidamente
e libera i pezzi con notevole e_cacia. La sua formula è ada_a anche nei casi di_cili di grippaggio e ossidazione. E’ resistente all’ acqua e può essere utilizzato su tu_i i metalli
e sulla maggior parte delle vernici di superficie. E’ e_cace da -20°C a +90°C e questa formula è certificata H2 dalla NSF.
Spray 5 usi
• Sblocca gli accoppiamenti
• Per una lubrificazione leggera dei metalli • Pulisce le parti
• Idrorepellente
• Impedisce la corrosione
• Altri formati disponibili su richiesta.
8
***
Codice
C6070575
Volume
400 ml
Prezzo unitario €
7,48
Codice
ID voce
Quantità Unità di di conte- conte- nuti nuto
400,000 MLT
Prezzo unitario €
C4180793 096143
Lubrificazione, oli e grassi
1035
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51278
51433
48095
51326
7628
7631