Page 105 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 105
Chiavi a cricchetto da 3/4” - dentiere
Manico cricchetto con giunto da 3/4” 3293 Z-94
8950N Cricchetto reversibile, testa tonda 3/4” SD
Cricchetto Zyklop Metal-Speed Multifunzione e Set di bussole metriche con attacco da 1⁄2”, 28 pezzi
28 pezzi in un contenitore compatto e funzionale.
Il cricchetto Zyklop speed svolge 5 funzioni in 1 e dispone di un raffinato meccanismo a 72 denti (5° di angolo di richiamo). La testa snodata è bloccabile in
5 posizioni e quindi può essere usata anche come un cacciavite a cricchetto quando si utilizza l’adattatore. Lo sgancio rapido funziona quando la testa è bloccata in qualsiasi posizione. Costruito in acciaio di alta qualità, questo cricchetto è incredibilmente robusto ed è molto rapido grazie al sistema brevettato di manicotti Spin Sleeves. Il set contiene anche bussole e inserti
di qualità elevata, un adattatore, una prolunga e un adattatore oscillante.
1 X 8000 C Cricchetto Speed; 1⁄2”x277,0
10 x 8790 HMC Bussole; 10,0x37,0; 11,0x37,0; 12,0x37,0; 13,0x37,0; 14,0x37,0; 15,0x37,0; 16,0x37,0; 17,0x37,0; 18,0x37,0; 19,0x37,0
1 X 8796 LC Prolunga lunga; 1⁄2”x250,0
1 X 8794 C Prolunga corta; 1⁄2”x52,0
1 X 8784 C2 Adattatore inserti; 5⁄16”x1/2”x50,0
2 x 851⁄2 Z PH inserti; PH 2x32; PH 3x32
8 x 867⁄2 Z Inserti per viti TORX®; TX 20x35; TX 25x35; TX 27x35; TX 30x35; TX 40x35; TX 45x35; TX 50x35; TX 55x35
4 x 840⁄2 Z Inserti Hex-Plus per viti ad esagono; 5.0x30; 6.0x30; 8.0x30; 10.0x30
• Conforme a DIN 3122, ISO 3315
• Con giunto quadrato, dentellatura medio-fine, estremamente resistente
• Per connettori manuali e accessori con attacco quadrato conformi a DIN 3120, - D 20, ISO 1174, con perno di blocco
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
Cricchetto reversibile, 3/4”
72 denti, avanzamento 5°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Composto da testa a cricchetto 8950N/A e impugnatura universale 8953
Codice Lunghezza totale
C1450483 510 mm
Cricchetto reversibile da 3/4” 3293 U
Prezzo unitario €
66,00
Codice
C1251729
Lunghezza
610 mm
Prezzo unitario €
112,29
8952N Cricchetto reversibile 3/4” SD
Codice
C6859915
Set cricchetti Zyklop 1/2”
Prezzo unitario €
186,60
• Conforme a DIN 3122, ISO 3315
• Con leva, si blocca in posizione centrale
• Manico a tubo con aggancio a scatto
• Per connettori manuali e accessori con attacco quadrato conformi a DIN 3120, - D 20, ISO 1174, con perno di blocco
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
Cricchetto reversibile, 3/4”
24 denti, avanzamento 15°
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
Il cambio direzione avviene premendo l’attacco quadro Composto da testa a cricchetto 8952N/A e impugnatura universale 8952N/B
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Codice Lunghezza totale
C1450482 620 mm
Cricco, leva 3/4”
Prezzo unitario €
118,58
Codice
C3999390
Lunghezza
525 mm
Prezzo 1 unitario €
101,71
42 pezzi nella robusta valigetta in metallo 1 cricchetto Zyklop con attacco da 1/4, 13 bussole Zyklop (metriche), 2 prolunghe Zyklop (corta e lunga) con manicotto flottante e dispositivo flexible-lock, 1 prolunga “Wobble”, 1 impugnatura a “T”, 1 giunto cardanico, 1 adattatore con pinza a cambio rapido, 22 inserti
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C3447753 8000 C 1 x 1/2 in x277.0 - 840/2 358,95 Z 1 x 5x30 - 1 x 6x30 - 1 x 8x30
- 1 x 10x30 - 851/2 Z PH 1 x PH 3x32 - 855/2 Z PZ 1 x PZ 3x32 - 867/2 Z TORX« 1 x TX 20x35 - 1 x TX 25x35 - 1 x TX 30x35 - 1 x TX 40x35 - 1 x TX 45x35 - 1 x TX 50x35 - 1 x TX 55x35 - 8784 C2 1 x 5/16 in x1/2 in x50.0 -
Testa cricchetto, attacco 3/4”, reversibile, 36 denti, con bloccaggio sicurezza QuickRelease. Leva 510 mm.
Codice
C3748888
Prezzo unitario €
137,22
Utensili a mano e immagazzinamento
91
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10385
201440
10517
6599 6603
8720
8554