Page 103 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 103
Chiavi a cricchetto da 1/2” - set di prese
Set bussole con attacco 1/2” 13 pezzi UD 10-24mmi
Set connettori punte cacciavite da 1/2” 9 pezzi ITX 19 PM / ITX 19 B-PM
Set connettori punte cacciavite da 1/2” 18 pezzi ITX 19 LKP
• ITX 19 PM: per viti TORX® incassate
• ITX 19 B-PM: per viti TORX® incassate con guida
• In custodia di lastra di acciaio blu GEDORIT
• Dimensioni: 281 x 79 x 35 mm
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Contenuto:
Presa bit Cacciavite 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Prezzo Codice unitario €
C1451105 92,70
Set: Bussole a cacciavite 1/2”
Per viti TORX® profilo interno, 9 pezzi, contenuto: misure T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60
• Per viti incassate TORX®, corte e lunghe
• In custodia di lastra di acciaio blu GEDORIT
• Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Contenuto:
Presa bit Cacciavite 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Presa bit Cacciavite 1/2” lunghi Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C1451098 T20-T60 204,68
• Per viti TORX® incassate e sporgenti
• In custodia di lastra di acciaio blu GEDORIT
• Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Contenuto:
Presa bit Cacciavite 1/2” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
Presa 1/2” Torx E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
• Con bussole forgiate, bonificate, azionate a mano profilo esagonale UD (n. 19) o profilo a doppio esagono UD (n. D 19)
• Con accessori d’uso in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
• Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
• In cassetta in lamiera di acciaio GEDORIT blu
• Misure: 320 x 132 x 55 mm
Prezzo Codice unitario €
C4349554 137,33
Set bussole con attacco 1/2” 14 pezzi
• Con bussole forgiate, bonificate, azionate a mano a esagono (N. 19)
• Con robusto cricchetto reversibile a levetta
• In cassetta in lamiera di acciaio GEDORIT blu
Set connettori punte cacciavite da 1/2” 17 pezzi ITX 19 TX-017
Codice
C3748864
Prezzo unitario €
102,53
• Misure: 320 x 132 x 55 mm
Codice
C4202586
Prezzo unitario €
200,55 1
7809TORX/10 Assortimento chiavi a bussola con inserto per viti Torx e Phillips 1/2” SD
Set bussole con attacco 1/2” 19 pezzi UD 8-24mm
Assortimento chiavi a bussola con inserto esagonale, 1/2”
TORX®, Phillips
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
Valigetta metallica
Inserto in materiale plastico elastico per trattenere gli utensili
ISO 1174
DIN 3120
Codice
C2696077
Prezzo unitario €
168,30
Codice Imposta Quantità Contenuto
C3424870 10
Prezzo unitario €
82,18
• Con bussole forgiate, bonificate, azionate a mano profilo esagonale UD (n. 19) o profilo a doppio esagono UD (n. D 19)
• Con accessori d’uso in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
• Con leva a cricco reversibile a dentatura fine
• In cassetta in lamiera di acciaio GEDORIT blu
• Misure: 320 x 210 x 55 mm
Prezzo Codice unitario €
C4984221 182,48
Utensili a mano e immagazzinamento
89
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8521
10482
6759
6762
6758
40239
40236
43816