Page 106 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 106
Chiavi a cricchetto da 3/4” - accessori
Estensione da 3/4” 3290
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con perno di blocco
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
Prezzo Codice Lunghezza totale unitario €
C1450480 200 mm 20,63
C1450479 400 mm 27,60
Prolunghe - 3/4 in innesto quadro
Prolunghe con attacco 3/4”
Giunto universale con attacco da 3/4”
Codice
C2701433
C2701434
Prezzo Lunghezza totale unitario €
200 mm 24,00
380 mm 34,00
Codice
C2717553
Barra di scorrimento a T 3/4” 3287
Prezzo unitario €
63,00
Giunto universale da 3/4” 3295
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con perno di blocco
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di
• Conforme a DIN 3122, ISO 3315
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con perno di blocco
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
DIN 3123/ISO 3316. cromo
Codice
C3746747
C3746745
C3746746
Prezzo Codice
Lunghezza unitario €
100 mm 21,15
200 mm 22,79
400 mm 38,17
Prezzo Lunghezza totale unitario €
510 mm 115,00
Snodo universale 3/4”
DIN 3123/ISO 3316.
Codice
Codice
C1450478
Lunghezza totale
500 mm
Prezzo unitario €
26,70
Prezzo unitario €
C1450484 66,68
Cricchetto reversibile a 72 denti con attacco da 3/4”
1
Testa scorrevole, con leva 3/4”
testa scorrevole, attacco 3/4”. Leva 510 mm.
Codice
C3748887
Codice
C2684749
Prezzo unitario €
C3746748 71,86
Prolunghe 3/4” SD
Prolunga, 3/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3316/1174
DIN 3123/3120; UNE 16511
8966 Snodo universale 3/4” SD
Snodo universale, 3/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3316/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
Codice
C1251741
Prezzo unitario €
41,93
Codice
C1251737
C1251738
Prezzo Lunghezza unitario €
200 mm 17,01
400 mm 22,86
Prezzo unitario €
50,86
92
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8563
41033
10511
6597
8567
10512
6426
40743
10518
6424
41030