Page 107 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 107
Chiavi a cricchetto da 3/4” - accessori
8954 Impugnatura scorrevole a T 3/4” SD
Riduttore 3/4”- 1/2” 3219
8965 Adattatore 3/4” SD
Barra a T scorrevole, 3/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 3315/1174
DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512
Con impugnatura di plastica
Composta da impugnatura universale 8953 e testa scorrevole 8954A
• Conforme a DIN 3123, ISO 3316
• Per connettori manuali con attacco quadrato conformi a DIN 3120, ISO 1174, con perno di blocco
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, rivestito di cromo
Adattatore da 3/4” a 1/2”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 1174
DIN 3120/3123; UNE 16503
Codice
C1251733
Lunghezza
505 mm
Prezzo unitario €
34,83
Codice Dimensioni attacco
C1450476 1/2 in
Adattatore
Prezzo unitario €
11,30
Prezzo unitario €
12,12
Codice
C1251740
Dimensioni attacco
3/4 F - 1/2 M in
Impugnatura scorrevole a T con attacco da 3/4”
Adattatore femmina da 3/4’’ e attacco maschio da 1/2’’
Codice
C2716471
Lunghezza totale
450 mm
Prezzo unitario €
36,00
Interno 3/4” esterno 1/2” (20 x 12,5), carico massimo 512 N m, DIN 3123/ISO 3316, acciaio ad alte prestazioni HPQ.
Prezzo Codice unitario €
C3746749 21,79
Adattatore
Interno 3/4” x esterno 1” (20 x 25), DIN 3123/ISO 3316, acciaio ad alte prestazioni HPQ.
Prezzo Codice unitario €
C3746750 22,79
Codice
Prezzo unitario €
C2716469 14,00 1
Adattatore femmina da 3/4’’ e attacco maschio da 1’’
8958 Leva a snodo 3/4” SD
Leva a snodo, 3/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
ISO 3315/1174
DIN 3122/3120; UNE 16512
Composta da impugnatura universale 8953 e testa a snodo 8958A
Codice
C2716470
Prezzo unitario €
17,50
Codice Lunghezza
C1251734 570 mm
Prezzo unitario €
74,45
Utensili a mano e immagazzinamento
93
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8561
41031
8559
10515
10514
6423
40742
40741
8566