Page 104 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 104
Chiavi a cricchetto da 1/2” - set di prese
Set bussole con attacco 1/2” 28 pezzi UD 10-32 mm
SLIM SIXTY Set bussole con attacco 1/2” 77 pezzi
Cricchetto Zyklop Metal-Push Slim e Set di bussole metriche con attacco da 1⁄2”, 28 pezzi
• Con bussole forgiate, bonificate, azionate a mano profilo esagonale UD (n. 19) o profilo a doppio esagono UD (n. D 19)
• Con accessori d’uso in acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE
• Con robusto cricchetto reversibile a levetta, scatto a pulsante
• In cassetta in lamiera di acciaio GEDORIT blu
• Misure: 425 x 277 x 55 mm
Contenuto:
Cricchetto SLIM SIXTY da 1/2””: 60 denti, commutazione a leva,
scatto a pulsante, forma della testa molto snella Chiavi a bussola
esagonali 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
Inserti per viti
Esagono incassato 7 8 10 12 14 mm Intaglio 8 10 mm
Impronta a croce PH 3
Accessori:
Prolunga 125 mm
Snodo cardanico
Prolunga dell’impugnatura a T con bussola di riduzione da 1/2””
a 3/8””, 200 mm
Cricchetto SLIM SIXTY da 1/4””: 60 denti, commutazione a leva,
28 pezzi in un contenitore compatto e funzionale. Il cricchetto con passante quadro è progettato per l’uso in spazi ristretti,
più sottile rispetto ai modelli tradizionali, con impugnatura più lunga. In cromo molibdeno, per una maggiore resistenza, con passante quadro preciso e scorrevole, e un’efficiente cricchetto con 76 denti dalla misura ridotta (4,7° di angolo di richiamo). La particolare funzione di blocco permette il bloccaggio sicuro sia delle bussole sia dell’attacco quadro. Il set contiene anche punte per cacciavite di alta qualità, un adattatore, una prolunga e un adattatore oscillante.
12
1 X 8003 C Cricchetto con passante quadro; ⁄ ”x281,0 1
10 x 8790 HMC Bussole; 10,0x37,0; 11,0x37,0; 12,0x37,0; 13,0x37,0; 14,0x37,0; 15,0x37,0; 16,0x37,0; 17,0x37,0; 18,0x37,0; 19,0x37,0
1 X 8796 LC Prolunga lunga; 1⁄2”x250,0
1 X 8794 C Prolunga corta; 1⁄2”x52,0
1 X 8784 C2 Adattatore inserti; 5⁄16”x1/2”x50,0
2 x 851⁄2 Z PH inserti; PH 2x32; PH 3x32
8 x 867⁄2 Z Inserti per viti TORX®; TX 20x35; TX 25x35; TX 27x35; TX 30x35; TX 40x35; TX 45x35; TX 50x35; TX 55x35
4 x 840⁄2 Z Inserti Hex-Plus per viti ad esagono; 5.0x30; 6.0x30; 8.0x30; 10.0x30
Codice
Prezzo unitario €
scatto a pulsante, forma della testa molto snella Chiavi a bussola
esagonali 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Inserti
Intaglio 4,5 5,5 6,5 8 mm
Impronta a croce PH 0 1 2 3
Impronta a croce PZ 0 1 2 3
TORX® T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Esagono incassato 3 4 5 6 8 10 mm
Accessori:
Prolunghe 50 mm, 150 mm
Snodo cardanico
Impugnatura a giraviti per inserti Adattatore 1/4”” x 1/4””
Adattatore 1/4”” x 1/4”” alloggio inserto
Codice
C4984222 273,38
Set bussole con attacco 1/2” 42 pezzi
1
Prezzo unitario €
Codice
C6702552
Prezzo unitario €
171,45
C6015871 136,73
11 chiavi a bussola esagonali e 2 accessori in cassetta di lamiera
Cricchetto Zyklop Metal-Switch Slim e Set di bussole metriche con attacco da 1⁄2”, 28 pezzi
• Per viti con impronta TORX® interna ed esterna, e viti a esagono cavo (INBUS®)
• In cassetta in lamiera di acciaio GEDORIT blu
• Misure: 425 x 277 x 55 mm
• TORX® = Marchio reg. della ditta Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• INBUS® = Marchio registrato della ditta Acument GmbH & Co. OHG, 56567 Neuwied, Germania
Prezzo Codice unitario €
C4984295 367,73
Codice
C2716815
Imposta intervallo Contenuto
10-22 mm
Prezzo unitario €
146,00
28 pezzi in un contenitore compatto e funzionale. Il cricchetto con leva d’inversione della rotazione è progettato per l’uso in spazi ristretti; è più sottile rispetto ai modelli tradizionali, con impugnatura più lunga. Corpo in cromo molibdeno per garantire resistenza, con meccanismo a cricchetto di grande precisione con 72 denti (5° di angolo di richiamo). Levetta per invertire facilmente la direzione. Il set contiene anche bussole e inserti
di qualità elevata, un adattatore, una prolunga e un adattatore oscillante.
1 X 8004 C Cricchetto con leva d’inversione della rotazione; 1⁄2”x281,0 1
10 x 8790 HMC Bussole; 10,0x37,0; 11,0x37,0; 12,0x37,0; 13,0x37,0; 14,0x37,0; 15,0x37,0; 16,0x37,0; 17,0x37,0; 18,0x37,0; 19,0x37,0
1 X 8796 LC Prolunga lunga; 1⁄2”x250,0
1 X 8794 C Prolunga corta; 1⁄2”x52,0
1 X 8784 C2 Adattatore inserti; 5⁄16”x1/2”x50,0
2 x 851⁄2 Z PH inserti; PH 2x32; PH 3x32
8 x 867⁄2 Z Inserti per viti TORX®; TX 20x35; TX 25x35; TX 27x35; TX 30x35; TX 40x35; TX 45x35; TX 50x35; TX 55x35
4 x 840⁄2 Z Inserti Hex-Plus per viti ad esagono; 5.0x30; 6.0x30; 8.0x30; 10.0x30
20 chiavi a bussola esagonali, 13 a giravite e 5 accessori in cassetta di lamiera
Codice
C2716831
Imposta intervallo Contenuto
10-32 mm
Prezzo unitario €
Codice
C6702548
Prezzo unitario €
436,00
157,13
90
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
40255
40245
40737 40733
43810
201434
201427