Page 1041 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1041
Spazzole a coppa | Spazzole interne
Spazzole a tazza conica con foro filettato, tipo a fili ritorti in
Perfette per la spazzolatura pesante. Idonee per operazioni di sbavo, pulitura e rimozione di ruggine. La forma conica
agevola il lavoro nei punti difficili da raggiungere.
Filettatura = M14 x 2
Codice
C2719389
C2719414
C2719476
C2719413
C2719415
C2719477
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diametro
100 mm
115 mm
125 mm
100 mm
115 mm
125 mm
Dimensioni del cavo
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
Max Veloc- ità (RPM)
20000
15000
15000
20000
15000
15000
Prezzo unitario €
9,59
12,79
15,61
17,72
22,47
28,84
Spazzole per interni con filettatura
Particolarmente adatte allo sbavo e alla pulitura di tubi, filettature, manicotti e
cilindri.
Oltre alla filettatura, le spazzole per interni
fino a 20 mm sono provviste di un gambo che ne permette il fissaggio al mandrino di 6 mm. Le spazzole
per interni con filettatura 3/8 sono provviste
di gambo aggiuntivo lungo 10 mm.
Pensate per applicazioni con un numero di giri al minuto basso, max. 1.000.
Il manico a serraggio rapido è adatto al lavoro manuale con le spazzole per interni. Il manico a serraggio rapido di 6 mm dispone di
una pinza che può contenere utensili con gambo di diametro
6 mm.
Codice
C2719593
C2719597
C2719601
C2719605
C2719609
C2719613
C2719617
C2719621
C2719625
C2719629
C2719633
C2719671
C2719674
C2719677
C2719680
C2719594
C2719598
C2719602
C2719606
C2719610
C2719614
C2719618
C2719622
C2719626
C2719630
C2719634
C2719672
C2719675
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Lunghezza Diametro totale
Dimensioni Prezzo filettatura unitario €
M6 4,73
M6 4,52
M6 4,57
M6 4,57
M6 4,66
M6 4,66
M6 4,73
M6 4,82
3/8-BSW 4,99
3/8-BSW 5,15
3/8-BSW 5,81
1/2-BSW 6,23
1/2-BSW 6,34
1/2-BSW 6,45
1/2-BSW 6,64
M6 7,32
M6 5,54
M6 5,54
M6 5,65
M6 5,82
M6 5,99
M6 6,34
M6 6,68
3/8-BSW 6,99
3/8-BSW 7,10
3/8-BSW 7,50
1/2-BSW 7,18
1/2-BSW 7,34
Codice
C2719678
C2719681
C2719595
C2719599
C2719603
C2719607
C2719611
C2719615
C2719619
C2719623
C2719627
C2719631
C2719635
C2719673
C2719676
C2719679
C2719682
C2719596
C2719600
C2719604
C2719608
C2719612
C2719616
C2719620
C2719624
C2719628
C2719632
C2719636
Materiale di rivestimento
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Lunghezza Diametro totale
Dimensioni Prezzo filettatura unitario €
1/2-BSW 7,45
1/2-BSW 8,35
M6 6,46
M6 5,48
M6 5,48
M6 5,54
M6 5,78
M6 5,65
M6 5,99
M6 5,78
3/8-BSW 6,34 7 3/8-BSW 6,46
3/8-BSW 7,16
1/2-BSW 7,28
1/2-BSW 7,73
1/2-BSW 7,76
1/2-BSW 8,83
M6 8,88
M6 8,96
M6 9,04
M6 9,12
M6 9,22
M6 9,30
M6 9,38
M6 9,55
3/8-BSW 9,71
3/8-BSW 9,85
3/8-BSW 10,05
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
32 mm
38 mm
40 mm
44 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
170 mm
170 mm
170 mm
Abrasivi
1027
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8002 7739