Page 1043 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1043
Spazzole da graffiatura
Raschiatrici adatte a tutte le applicazioni
Raschiatrice adatta a tutte le operazioni di pulitura leggera e rimozione di ruggine.
Lunghezza totale = 290 mm Lunghezza dei fili = 25 mm
Codice
C2719588
C2719484
C2719485
C2719486
C2719397
C2719637
C2719589
C2719487
C2719488
C2719489
C2719490
C2719638
C2719494
C2719495
C2719496
C2719497
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Brass
Brass
Brass
Brass
Numero di righe
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
Numero di righe
Prezzo unitario €
1,19
1,24
1,42
1,63
1,86
2,10
3,02
3,53
4,02
4,70
5,43
6,20
2,64
3,10
3,56
4,12
Prezzo unitario €
Raschiatrici per i cordoni di saldatura
La forma a V è adatta alla pulitura
ed eliminazione di ruggine nelle saldature a V.
Lunghezza totale = 290 mm Lunghezza dei fili = 35 mm
Codice
C2719491
C2719492
Materiale di rivestimento
acciaio
Stainless Steel (INOX)
3 4,15
3 7,98
Raschiatrici curve con
Agevolano il lavoro nei punti difficili da raggiungere come angoli, spigoli, tubi, ecc.
Codice
C2719395
C2719396
Materiale di rivestimento
Brass Plated Steel
Stainless Steel (INOX)
Numero di righe
1
1
1
Prezzo 7 unitario €
4,13
7,68
7,68
C2719499 Brass
Abrasivi
1029
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7744
7892 7747