Page 1042 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1042

Spazzole interne
Spazzole per interni con filettatura con manico a serraggio rapido
Prolunghe per spazzole per interni (IBUS)
Prolunghe per spazzole per interni (IBUV)
Il manico a serraggio rapido di 6 mm dispone di una pinza che può contenere utensili con gambo di diametro
6 mm.
Dimensioni Lunghezza Prezzo
Dimensioni Lunghezza Prezzo
Codice
C2714381
C2714372
C2714373
C2714371
Dimensioni filettatura
Prezzo unitario €
Codice
C2708306
C2708245
C2708307
C2708246
C2708308
C2708309
filettatura totale
M6 300 mm
M6 800 mm
3/8-BSW 300 mm
3/8-BSW 800 mm
1/2-BSW 300 mm
1/2-BSW 800 mm
unitario €
5,41
5,88
5,35
5,88
7,22
7,96
Codice
C2714378
C2714339
C2714379
C2714340
C2714382
C2714383
filettatura totale
M6 300 mm
M6 1000 mm
3/8-BSW 300 mm
3/8-BSW 1000 mm
1/2-BSW 300 mm
1/2-BSW 1000 mm
unitario €
7,02
7,76
6,96
7,76
7,42
8,19
1/2-BSW 8,57
3/8-BSW 8,57
6 mm 43,55
M6 8,57
Spazzole per interni senza filettatura
7
Codice
C2719640
C2719644
C2719648
C2719652
C2719656
C2719660
C2719664
C2719667
C2719641
C2719645
C2719650
C2719653
C2719657
C2719661
C2719665
C2719668
C2719642
C2719646
C2719649
C2719654
C2719658
Materiale di rivesti- mento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Brass
Brass
Brass
Brass
Brass
Diametro
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Prezzo unitario €
6,67
5,35
5,35
5,35
5,35
5,41
5,47
5,47
8,43
6,93
6,93
6,93
6,93
6,99
7,04
7,10
6,57
5,47
5,47
5,47
5,47
Codice
C2719662
C2719666
C2719669
C2719643
C2719647
C2719651
C2719655
C2719659
C2719663
C2719690
C2719670
Materiale di rivesti- mento
Brass
Brass
Brass
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Nylon
Diametro
20 mm
25 mm
30 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Prezzo unitario €
5,53
5,58
5,64
3,08
2,91
2,67
2,67
2,67
2,74
2,74
2,79
Particolarmente adatte alla lavorazione manuale di punti
difficili da raggiungere come le superfici interne di tubi, fori, ugelli ed altro.
Filo in nylon senza granuli abrasivi. Lunghezza totale = 300 mm
1028
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
8040 7973
7959
7956


































































































   1040   1041   1042   1043   1044