Page 1039 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1039

Spazzole a ruota montate
Codice
C2719744
C2719522
C2719523
C2719364
C2719745
C2719501
C2719524
C2719367
C2719547
C2719398
C2719399
C2719400
Materiale di rivestimento
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diametro
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Riempire Larghezza
Dimensioni del cavo
0,2 mm
0,2 mm
0,15 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,15 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Max Velocità (RPM)
12000
15000
15000
15000
12000
12000
12000
12000
4500
15000
15000
12000
Prezzo unitario €
13,30
8,02
12,27
10,16
14,33
12,06
12,97
11,11
10,69
13,48
12,74
13,58
4 mm
10 mm
15 mm
15 mm
4 mm
10 mm
15 mm
15 mm
10 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Spazzole a disco con gambo, tipo a fili ritorti in
Per la spazzolatura in fori e cavità difficili da raggiungere. Adatte per le operazioni di pulitura, rimozione di ruggine, e finitura di cordoni di saldatura.
Diametro del gambo = 6 mm
Codice
C2719368
C2719430
C2719548
C2719549
C2719431
C2719432
C2719401
C2719443
C2719550
C2719587
C2719433
C2719444
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diametro
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
100 mm
100 mm
76 mm
76 mm
76 mm
76 mm
100 mm
100 mm
Riempire Larghezza
6 mm
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
6 mm
6 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Dimensioni del cavo
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
Max Velocità (RPM)
25000
25000
25000
25000
20000
20000
25000
25000
25000
25000
20000
20000
Prezzo unitario €
8,25
7,79
8,25
11,78
15,47
16,33 7 16,10
15,01
16,10
15,01
26,14
24,17
Abrasivi
1025
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7721


































































































   1037   1038   1039   1040   1041