Page 1040 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1040

Spazzole a coppa montate | Spazzole a coppa
Spazzole a tazza con gambo, tipo a singolo filamento
Spazzole a tazza con foro filettato, tipo a fili ritorti in
Adatte per tutte le operazioni di pulitura, rimozione di ruggine, levigatura, disincrostazione, rimozione di corrosione
o vernici.
Diametro del gambo = 6 mm
Indicate soprattutto per la spazzolatura pesante di grandi superfici, per lo sbavo, la pulitura e
e la rimozione di ruggine.
Filettatura = M14 x 2
Codice
C2719382
C2719383
C2719503
C2719504
C2719408
C2719409
Materiale di rivesti- mento
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diametro
50 mm
60 mm
50 mm
60 mm
50 mm
60 mm
Dimensioni del cavo
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,9 mm
0,9 mm
Max Veloc- ità (RPM)
Prezzo unitario €
Codice
C2719385
C2719505
C2719746
C2719747
C2719411
C2719532
C2719748
C2719749
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diametro
65 mm
65 mm
80 mm
100 mm
65 mm
65 mm
80 mm
100 mm
Dimensioni del cavo
Max Velocità (RPM)
Prezzo unitario €
9,48
9,40
15,03
22,29
20,35
18,56
34,33
39,90
10500 4,29
4500 5,39
10500 6,43
4500 9,86
10500 12,38
4500 15,06
0,35 mm 12500
0,5 mm 12500
0,5 mm 10000
0,5 mm 9000
0,35 mm 12500
0,5 mm 12500
0,35 mm 10000
0,35 mm 9000
Spazzole a tazza con foro filettato, tipo a singolo filamento
Spazzole a tazza conica con foro filettato, tipo a singolo filamento
7
Indicate soprattutto per la spazzolatura medio-pesante particolarmente su grandi superfici, e per operazioni di sbavo, pulitura e rimozione di ruggine.
Filettatura = M14 x 2
Indicate per la spazzolatura medio-pesante e per lo sbavo, la pulitura e la rimozione di ruggine. La forma conica della spazzola agevola il lavoro nei punti difficili da raggiungere come gli spigoli interni, le fessure e le cavità.
Dimen- sioni del cavo
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
Filettatura = M14 x 2
Codice
C2719417
C2719391
C2719418
C2719419
Materiale di rivesti- mento
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diametro
75 mm
100 mm
75 mm
100 mm
Max Velocità (RPM)
Prezzo unitario €
Codice
C2719416
C2719758
C2719475
C2719759
Materiale di rivesti- mento
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diametro
100 mm
115 mm
100 mm
115 mm
Dimensioni del cavo
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
Max Velocità (RPM)
12500
12500
12500
12500
Prezzo unitario €
9,90
16,72
17,17
24,56
12500 10,76
8500 14,66
12500 17,21
8500 27,66
1026
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7741 7734
7829 7738


































































































   1038   1039   1040   1041   1042