Page 1038 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1038

Spazzole filiformi montate | Spazzole a ruota montate
Spazzole a pennello con gambo, tipo a fili ritorti in
Adatte alla spazzolatura leggera e medio-pesante e per lo sbavo, la pulitura e la rimozione di ruggine. I fili della spazzola a pennello si allargano
durante la rotazione.
Diametro del gambo = 6 mm
Codice
C2719380
C2719468
C2719469
C2719470
C2719538
C2719407
C2719471
C2719539
C2719472
C2719473
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diametro
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
19 mm
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Lunghezza totale
Dimensioni del cavo
0,35 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,35 mm
0,6 mm
0,15 mm
0,35 mm
0,6 mm
Max Velocità (RPM)
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Prezzo unitario €
12,04
11,63
13,58
12,88
20,81
18,09
16,28
21,92
19,31
18,28
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
Spazzole a disco con gambo, tipo a singolo filamento
Adatte per tutte le operazioni di pulitura, rimozione di ruggine, levigatura, disincrostazione, pulitura di cordoni di saldatura su acciaio fuso, sbavatura leggera e rimozione di corrosione
o vernici.
Diametro del gambo = 6 mm
7
Codice
C2719353
C4174899
C2719356
C2719740
C2719359
C2719543
C2719741
C2719544
C2719362
C2719742
C2719365
C2719545
C2719355
C4174900
C2719358
C2719743
C2719361
C2719546
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diametro
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
100 mm
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
Riempire Larghezza
6 mm
9 mm
9 mm
4 mm
15 mm
15 mm
4 mm
10 mm
15 mm
4 mm
15 mm
10 mm
6 mm
9 mm
9 mm
4 mm
15 mm
15 mm
Dimensioni del cavo
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Max Velocità (RPM)
20000
20000
18000
15000
15000
15000
12000
15000
15000
12000
12000
4500
20000
20000
18000
15000
15000
15000
Prezzo unitario €
3,36
5,30
3,76
6,05
5,53
5,47
6,19
4,52
5,65
7,27
5,94
6,57
4,41
6,83
6,30
10,13
9,50
9,89
1024
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7714 7730


































































































   1036   1037   1038   1039   1040