Page 102 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 102
Chiavi a cricchetto da 1/2” - set di prese
S240 Assortimento chiavi a bussola con inserto 1/2”
Set connettori punte cacciavite da 1/2” 9 pezzi IN 19 PM
Assortimento chiavi a bussola 1/2”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Valigetta in polipropilene ad alta densità (HDPE) Contenuto: 24 pezzi 18 bussole esagonali 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
1 cricchetto 1/2” a 60 denti, avanzamento 6°
2 prolunghe 1/2” da 5” e 10”
1 snodo universale 1/2”
1 adattatore a T 1/2”
1 leva a snodo 1/2” da 10”
1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibili
Set connettori 19 EMU-20
• Connettori temprati e forgiati esagonali (n° 19) o con profilo UD (n° 19), manuali
• Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3 • Set U-20 con solido cricchetto reversibile con leva e rilascio tramite pulsante
• Set U-3 con cricchetto fine dentellato con manopola • In custodia di lastra di acciaio blu GEDORIT
• Dimensioni: 425 x 277 x 55 mm
• Per viti con esagono interno (INBUS®)
• In custodia di lastra di acciaio blu GEDORIT • Dimensioni: 281 x 79 x 35 mm
• INBUS® = marchio registrato di Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Contenuto:
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 and 17mm
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C1451035 5-17 mm 64,05
Set connettori punte cacciavite da 1/2” 15 pezzi IN 19 LKM
Codice
C4137523
Prezzo Imposta Quantità Contenuto unitario €
23 221,93
Codice Dimensioni attacco
C1252147 1/2 “
Prezzo unitario €
96,83
Set di bussole 1/2” dimensioni imperiali con attacco A/F
1
• Per viti con esagono interno (INBUS®), corte e lunghe • In custodia di lastra di acciaio blu GEDORIT
• Dimensioni: 320 x 210 x 55 mm
• INBUS® = marchio registrato di Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Contenuto:
Presa bit Cacciavite 1/2” esagonale da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, e 17 millimetri
Presa bit Cacciavite 1/2” lunghi 5, 6, 8, 10, 12 e 14 mm
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C1451033 5-17 mm 126,45
7809M/10 1/2” Assortimento chiave a bus- sola con inserto 10 pezzi
Set connettori punte cacciavite da 1/2” 9 pezzi IN 19 PA
Assortimento chiavi a bussola con inserto esagonale, 1/2”
Millimetri
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
Valigetta metallica
Inserto in materiale plastico elastico per trattenere gli utensili
ISO 1174
DIN 3120
Set di bussole 1/2”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura opaca
ISO 1174
DIN 3120
Custodia: Polietilene ad alta densità (HDPE) Contenuto, 23 pz
15 bussole esagonali 1/2”: AF 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1,1/16, 1,1/8, 1,3/16, 1,1/4”
1 cricchetto 1/2” a rilascio rapido con 60 denti/ avanzamento 6°
2 prolunghe 1/2” 5” e 10”
1 snodo universale 1/2”
1 adattatore a T 1/2”
1 leva a snodo 1/2” con impugnatura bicomponente 10”
2 bussole esagonali per candele 1/2”: 5/8” (16), 13/16” (21)
1 vaschetta in plastica con coperchio, rimovibili
• Per viti con esagono interno (INBUS®)
• In custodia di lastra di acciaio blu GEDORIT • Dimensioni: 281 x 79 x 35 mm
• INBUS® = marchio registrato di Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Contenuto:
3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8”
Prezzo Codice unitario €
C1451034 68,70
Codice
C1252284
Contenuto del kit
5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
Prezzo unitario €
85,44
Codice
C1252148
Dimensioni attacco
1/2 “
Prezzo unitario €
105,78
88
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
8518
8623
41342
6499
6742
6741
6743