Page 1037 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1037

Spazzole filiformi montate
Spazzole a pennello con gambo, con anello
Gli anelli in plastica estraibili permettono di regolare l’apertura e la flessibilità dei fili.
Diametro del gambo = 6 mm
Codice
C2719459
C2719460
C2719461
C2719462
C2719463
C2719464
C2719465
C2719466
C2719467
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diametro
13 mm
13 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
13 mm
20 mm
25 mm
Lunghezza totale
Dimensioni del cavo
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
Max Velocità (RPM)
15000
15000
12500
12500
12500
12500
15000
12500
12500
Prezzo unitario €
4,78
3,98
5,65
5,16
7,48
5,74
6,72
6,86
10,48
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
Spazzole a pennello con gambo, tipo a fili ritorti in
Adatte alla spazzolatura leggera e medio-pesante
e per lo sbavo, la pulitura e la rimozione di ruggine.
Spazzola molto flessibile, costituita da un unico trefolo
per applicazioni speciali. Progettata principalmente per la lavorazione di angoli interni.
Diametro del gambo = 6 mm
7
Codice
C2719581
C2719582
C2719583
C2719778
C2719584
C2719585
C2719586
C2719779
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diametro
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Lunghezza totale
65 mm
65 mm
65 mm
71 mm
65 mm
65 mm
65 mm
71 mm
Dimensioni del cavo
0,2 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,5 mm
0,2 mm
Max Velocità (RPM)
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Prezzo unitario €
5,13
5,22
4,19
8,20
4,77
5,65
4,60
10,95
Abrasivi
1023
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8114 8115


































































































   1035   1036   1037   1038   1039