Page 1036 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1036

Spazzole sbavatrici | Spazzole filiformi montate
Coppia di adattatori APM 50,8
Gli adattatori modificano i fori in base alle dimensioni desiderate.
Codice
C4174905
C4174903
C4174904
Dimensione
32, 35, 40 mm
16, 18, 20 mm
22,2, 25,4, 30 mm
Prezzo unitario €
12,30
12,30
12,30
Spazzole a pennello con gambo, tipo a singolo filamento
Adatte a tutti i tipi di spazzolatura leggera.
I fili della spazzola a pennello si allargano
durante la rotazione. Sono spazzole ideali per lo sbavo, la pulitura e la rimozione di ruggine nei punti difficili
da raggiungere, come l’interno di fori e cavità,
che diventano così accessibili.
Diametro del gambo = 6 mm
7
Codice
C2719451
C2719377
C2719478
C2719479
C2719452
C2719375
C2719453
C2719372
C2719454
C2719369
C2719533
C2719455
C2719379
C2719534
C2719480
C2719481
C2719535
C2719456
C2719376
C2719536
C2719457
C2719374
C2719537
C2719458
C2719371
C2719406
C2719483
C2719405
C2719403
C2719402
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Plastic (SiC)
Diametro
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
13 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
30 mm
30 mm
30 mm
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
30 mm
Lunghezza totale
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
Dimensioni del cavo
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,35 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,15 mm
0,2 mm
0,5 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Max Velocità (RPM)
20000
20000
20000
20000
18000
18000
18000
18000
15000
15000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
15000
15000
15000
20000
20000
18000
18000
15000
Prezzo unitario €
3,46
2,89
4,24
3,02
3,54
2,71
3,67
3,91
6,38
5,52
5,82
4,38
3,63
8,85
4,17
3,99
6,16
5,05
4,38
6,96
5,50
6,05
11,10
8,58
9,56
7,05
7,16
9,76
13,99
14,11
1022
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7723
7909


































































































   1034   1035   1036   1037   1038