Page 1035 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1035

Spazzole a ruota | Spazzole sbavatrici
Spazzole a disco con foro, tipo a fili ritorti in
Adatte alla spazzolatura pesante delle costruzioni in metallo
p. es. rimozione di bruciature e ruggine, sbavo,
pulitura di cordoni di saldatura, eliminazione di resti di collante.
Codice
C2719388
C2719569
C2719442
C2719570
C4174897
C2719384
C2719571
C2719412
C2719572
C2719445
C2719573
C2719410
C2719574
Materiale di rivestimento
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Diametro
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
150 mm
178 mm
178 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
178 mm
178 mm
Riempire Lar- ghezza
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
Dimensione del foro
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
22,2 mm
Dimensioni filet- tatura
M14x2.0
M14x2.0
M14x2.0
M14x2.0
M14x2.0
M14x2.0
Dimensioni del cavo
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
0,35 mm
Max Velocità (RPM)
12500
12500
11000
11000
10000
9000
9000
12500
12500
11000
11000
9000
9000
Prezzo unitario €
11,22
11,22
12,66
12,66
15,04
17,72
17,72
23,96
24,71
27,06
24,71
53,37
53,37
Spazzole per sbavo, tipo a singolo filamento
Possono essere utilizzate su tutti gli sbavatori stazionari più comuni.
Gli adattatori modificano i fori in base alle dimensioni desiderate.
Dia. dei fili [mm] = 0,35 mm
7
Codice
C2719781
C2719790
Materiale di rivestimento
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Diametro
250 mm
250 mm
Riempire Larghezza
60 mm
60 mm
Dimensione del foro
50,8 mm
50,8 mm
Max Velocità (RPM)
3600
3600
Prezzo unitario €
131,76
237,17
Abrasivi
1021
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7912 7735


































































































   1033   1034   1035   1036   1037