Page 1034 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1034
Spazzole a ruota
Spazzole a disco con foro, tipo a singolo filamento, sottili, con set adattatore AK32
Spazzole a disco per smerigliatrici angolari con fori POLISCRATCH
Con il set adattatore AK 32 è possibile utilizzare le spazzole a disco (RBU), del tipo sottile su tutte le macchine più comuni.
Fori disponibili in [mm (pollici)] 20, 18, 14, 12, 25,4 (1), 22,2 (7/8), 16 (5/8), 12,7 (1/2)
Il bullone di bloccaggio può
essere utilizzato per il bloccaggio su smerigliatrici dritte, macchine ad albero flessibile
o perforatrici.
Codice
C2714323
Spazzole a disco per smerigliatrici angolari
Prezzo unitario €
4,33
Codice Descrizione del prodotto
C4174906 Spazzole a ruota per smerigliatrici angolari, POLISCRATCH Ø [mm] 8
Prezzo unitario €
9,17
Spazzole a disco in acciaio POLISCRATCH per smerigliatrici angolari
7
Adatte alla spazzolatura medio-pesante (rimozione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura, eliminazione di resti di collante).
Particolarmente adatte alla lavorazione ed
alla rimozione di materiali teneri (protezione del sottoscocca, vernice antirombo).
Diametro dei fili [mm] = 0,30 mm
Codice
C2719774
C2719775
C2719776
C2719777
Materiale di rivesti- mento
acciaio
acciaio
Stainless Steel (INOX)
Stainless Steel (INOX)
Riempire
Lar- Diametro ghezza
Max Velocità (RPM)
12500
11000
12500
11000
Prezzo unitario €
22,67
25,33
29,54
31,41
Codice
C4174898
Diametro
100 mm
Riempire Larghezza
20 mm
Max Velocità (RPM)
6000
Dimensioni filettatura
M14x2.0
Prezzo unitario €
39,65
115 mm
125 mm
115 mm
125 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
1020
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
8168 8178
8170
8169