Page 1033 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1033

Spazzole a ruota
Spazzole a disco, filo non ritorto, Tipo largo
Eccezionali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, in lavorazione sia manuale, sia stazionaria. Sviluppate per l’uso universale in officina.
Diam. fori contenuti nel set in mm (poll.): 31,75 / 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1 ) / 22,2 (7/8) / 19,2 (.750) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2). Accluse alle spazzole a disco con diam. ø 150–200 mm.
Codice
C6867703
C6867717
C6867704
C6867716
C6867718
C6867719
C6867705
C6867706
C6867720
C6867721
C6867723
C6867707
C6867709
C6867722
C6867708
C6867710
C6867724
C6867725
C6867726
C6867711
C6867712
C6867727
C6867713
C6867728
C6867729
C6867714
C6867715
C6867730
Diametro
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
Diametro del Filamento
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
Filamento Materiale
Acciaio
Acciaio inossidabile
Acciaio
Acciaio
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio
Acciaio
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio
Acciaio
Acciaio inossidabile
Acciaio
Acciaio
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio
Acciaio
Acciaio inossidabile
Acciaio
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
Acciaio
Acciaio
Acciaio inossidabile
Prezzo unitario €
Riempire Larghezza
20 mm
(INOX) 20 mm
28 mm
38 mm
(INOX) 28 mm
(INOX) 20 mm
20 mm
25 mm
(INOX) 28 mm
(INOX) 25 mm
(INOX) 25 mm
25 mm
25 mm
(INOX) 38 mm
38 mm
38 mm
(INOX) 38 mm
(INOX) 25 mm
(INOX) 25 mm
25 mm
25 mm
(INOX) 38 mm
38 mm
(INOX) 25 mm
(INOX) 25 mm
25 mm
25 mm
(INOX) 38 mm
Max Velocità (RPM)
8000
8000
8000
4500
8000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
4500
4500
4500
4500
4500
Spazzole a disco con foro, tipo a singolo filamento, in plastica (SiC), sottili
Ideali per spazzolature medio-pesanti di grosse superfici, sia in lavorazione manuale 7 che stazionaria.
Per modificare il diametro del foro, è necessario utilizzare il set adattatore AK 32
Le spazzole con diametro 100 e 125 mm non possono essere utilizzate con il set
adattatore.
Diametro dei fili [mm] = 0,90 Granulometria 180 mm
Dimensione del foro
12 mm
12 mm
22,2 mm
Riempire Prezzo
Codice
C2719420
C2719422
C2719424
Diametro
100 mm
150 mm
200 mm
Larghezza
12 mm
16 mm
16 mm
Max Velocità (RPM)
8000
6000
4500
unitario €
18,93
27,77
52,99
Abrasivi
1019
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7835 243080


































































































   1031   1032   1033   1034   1035