Page 1032 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1032

Punte diamantate e di rettifica CBN | Mole diamantate
Mole per sgrossatura diamantate in Forma ad ogiva
Dischi per tranciare diamantati del tipo DG
Dischi per tranciare diamantati del tipo DS
Dischi per tranciare diamantati del tipo DG FL
Utensile per uso universale con bordo continuo per un taglio con buona qualità dei bordi. Disco PFERD ad alta prestazione e buona durata.
Materiali lavorabili: materiali per l’edilizia
Altezza segmento: 7 mm
Codice
C2687843
C2687844
C2687845
C2687846
Dimensioni
115 x 2,1 x 22,23 mm
125 x 2,1 x 22,23 mm
178 x 2,4 x 22,23 mm
230 x 2,6 x 22,23 mm
Prezzo unitario €
24,75
28,14
45,83
77,35
Grana: D126
SPG: Forma ad ogiva
dimensioni Prezzo Codice Dimensione dello stelo unitario €
C2708162 3 x 7 mm 3 x 43 mm 30,58
Utensile per uso universale con bordo segmentato per un taglio aggressivo e veloce. Disco PFERD ad alta prestazione e buona durata.
Materiali lavorabili: materiali per l’edilizia
Altezza segmento: 7 mm
Codice
C2687839
C2687840
C2687841
C2687842
Dimensioni
115 x 2,2 x 22,23 mm
125 x 2,2 x 22,23 mm
178 x 2,4 x 22,23 mm
230 x 2,4 x 22,23 mm
Prezzo unitario €
20,70
24,95
41,63
59,20
Mole per sgrossatura diamantate in Forma a cono appuntito
7
Grana: D126
SK: Forma a cono appuntito
Codice
C2708091
C2708336
dimensioni Prezzo Dimensione dello stelo unitario €
6 x 11 mm 6 x 50 mm 63,11
15 x 13 mm 6 x 50 mm 125,93
Utensile per uso universale con bordo continuo per un taglio senza danneggiamenti della superficie del pezzo. Disco PFERD ad alta prestazione e buona durata. Materiali lavorabili: piastrelle/maioliche
Altezza segmento: 7 mm
Codice
C2687858
C2687859
Dimensioni
115 x 1,6 x 22,23 mm
125 x 1,6 x 22,23 mm
Prezzo unitario €
13,11
15,06
1018
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
8163
8164
8255
8242 8243


































































































   1030   1031   1032   1033   1034