Page 1031 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1031

Punte diamantate e di rettifica CBN
Mole per sgrossatura diamantate - Cilindrica con raggio finale
Mole per sgrossatura diamantate cilindriche
Mole per sgrossatura diamantate sferiche
Grana: D126.
Codice
C2707621
C2707523
C2707524
C2707526
C2707528
C2707529
C2707531
C2707532
C2707533
C2707534
dimensioni Prezzo
Grana: D126.
Codice
C2707629
C2707632
C2707635
C2707638
C2707644
C2707647
C2707649
C2707651
dimensioni Prezzo
La granulometria grossolana D 357 si presta ottimamente alla lavorazione dei materiali FVK (GFK/ CFK).
Dimensione
1 x 4 mm
2 x 4 mm
3 x 4 mm
4 x 5 mm
5 x 5 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 8 mm
12 x 8 mm
15 x 10 mm
dello stelo
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 45 mm
3 x 45 mm
6 x 54 mm
6 x 52 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 50 mm
unitario €
13,93
17,30
19,09
19,44
23,21
26,35
33,65
39,12
46,22
64,41
Diametro
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
dello stelo
3 x 44 mm
3 x 43 mm
3 x 42 mm
3 x 41 mm
3 x 39 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 48 mm
unitario €
18,08
22,47
22,76
25,47
38,54
48,64
62,87
79,09
WR: Forma cilindrica con testa a sfera
Codice
C2708083
C2708084
Dimensione
6 x 18 mm
10 x 20 mm
dimensioni dello stelo
6 x 50 mm
6 x 50 mm
Prezzo unitario €
68,04
86,01
Mole per sgrossatura diamantate in Forma a tazza
Mole per sgrossatura CBN cilindriche
Mole per sgrossatura CBN sferiche
Grana: B126.
Codice
C2689583
C2689298
C2689299
C2689301
C2689303
C2689304
C2689306
C2689307
C2689308
C2689677
dimensioni Prezzo
Grana: B126.
Codice
C2689591
C2689592
C2689593
C2689594
C2689596
C2689597
C2689598
C2689599
dimensioni Prezzo
Grana: D126
KT: Forma a tazza
Dimensione
1 x 4 mm
2 x 4 mm
3 x 4 mm
4 x 5 mm
5 x 5 mm
6 x 6 mm
8 x 8 mm
10 x 8 mm
12 x 8 mm
15 x 10 mm
dello stelo
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 36 mm
3 x 45 mm
3 x 45 mm
6 x 54 mm
6 x 52 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 50 mm
unitario €
15,15
18,82
21,20
21,30
25,25
28,75
36,86
43,10
50,72
70,80
Diametro
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
dello stelo
3 x 44 mm
3 x 43 mm
3 x 42 mm
3 x 41 mm
3 x 39 mm
6 x 52 mm
6 x 50 mm
6 x 48 mm
unitario €
19,94
24,84
25,25
28,04
42,34
53,63
69,13
86,86
Codice
C2708085
Dimensione
3 x 7 mm
dimensioni dello stelo
3 x 43 mm
Prezzo 7 unitario €
36,20
Abrasivi
1017
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8137 8136
8139 8138
8141 8140


































































































   1029   1030   1031   1032   1033