Page 1030 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1030
Punte montate
Mole con perno - Norton Quantum (NQ)
Le mole vetrificate con perno Quantum, sono la soluzione migliore per le operazioni di rimozione di materiale nel mercato aerospaziale e fonderia. La rivoluzionaria forma e della chimica del grano ceramicato tipica di Quantum, consente di risparmiare il 33% di vita contro una prodotto ceramicato tradizionale. Quantum è ideale per la lavorazione di turbine in Inconel e leghe similari.
CARATTERISTICHE:
- Forma e chimica rivoluzionaria grano ceramica combinata con nuova tecnologia di agglomerazione
VANTAGGI:
- La soluzione migliore per le operazioni di aviazione e di fonderia, quando il volume di chip è importante. macinazione pale delle turbine e simili in leghe Inconel.
- Con una riduzione di fouling
- 33% della vita contro standard di ceramica
- Rimozione 30 al 100% di materiale aggiuntivo
- Applicazioni versatili sulla pressione media o alta
- Produttività e tempo di vita eccezionale “
Codice Forma
C7047735 A
C6805035 A
C6805034 A
C7047733 A
C7047732 A
C7047734 A
C7047736 A
C7047757 A
C7047738 B
C7047739 B
C7047737 B
C7047758 B
Mole con perno - Norzon (NZ)
dimensioni dello stelo
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 41 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
3 mm x 40 mm
Dimensione
16 mm x 16 mm
20 mm x 25 mm
20 mm x 28 mm
20 mm x 65 mm
21 mm x 45 mm
25 mm x 25 mm
40 mm x 10 mm
20 mm x 20 mm
3 mm x 10 mm
10 mm x 3 mm
10 mm x 20 mm
13 mm x 13 mm
Velocità operativa (max)
54000 rpm
25000 rpm
30000 rpm
15000 rpm
18000 rpm
25000 rpm
25000 rpm
25000 rpm
90000 rpm
58000 rpm
41000 rpm
58000 rpm
Prezzo unitario €
2,24
2,31
2,44
4,68
3,39
2,61
3,44
2,29
1,51
1,68
2,02
1,98
Le mole con perno concepite con il NUOVO legante Norzon (NZ24), sono ideali
per impieghi e lavorazioni gravose, altamente aggressive nelle (grane grosse),
inoltre risultano essere 4 volte più veloci nella fase di asportazione di prodotto rispetto a quelle in ossido di alluminio. La scelta migliore per una veloce e aggressiva asportazione
CARATTERISTICHE:
- NZ - abrasivo in ossido di zirconio (NorZon) autoravvivante con legante organico molto durevole.
VANTAGGI:
- Asportazione di materiale 4 volte più veloce rispetto ai prodotti in ossido di alluminio della concorrenza
- Offre la durata più lunga della categoria
7
Codice Forma
C7047742 A
C7047740 A
C7047743 A
C7047741 A
C7047744 W
C7047745 W
C7047747 W
C7047746 W
C7047748 W
C7047751 W
C7047749 W
C7047752 W
C7047753 W
C7047754 W
C7047755 W
C7047756 W
dimensioni dello stelo
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
6 mm x 40 mm
Dimensione
20 mm x 28 mm
20 mm x 65 mm
21 mm x 45 mm
22 mm x 70 mm
10 mm x 20 mm
10 mm x 25 mm
13 mm x 40 mm
13 mm x 50 mm
20 mm x 20 mm
20 mm x 40 mm
20 mm x 25 mm
25 mm x 25 mm
25 mm x 40 mm
32 mm x 32 mm
40 mm x 13 mm
50 mm x 25 mm
Velocità operativa (max)
30000 rpm
15000 rpm
18000 rpm
14000 rpm
66000 rpm
55200 rpm
30370 rpm
30370 rpm
42750 rpm
24000 rpm
34500 rpm
25500 rpm
19120 rpm
24000 rpm
25130 rpm
19100 rpm
Prezzo unitario €
3,28
3,23
3,28
4,15
2,73
2,73
2,74
2,78
2,10
2,19
2,25
2,44
2,44
2,55
2,73
3,64
1016
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
9539
9536