Page 1029 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1029
Punte montate
Codice
C2689706
C2688925
C2688926
C2688933
C2689707
C2688938
C2689011
C2689712
C2689021
C2688947
C2688948
C2689027
C2689036
C2689037
C2688959
C2689709
C2689065
C2689054
C2689069
dimensioni dello stelo
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
8 x 40 mm
Dimensione
20 x 32 mm
20 x 40 mm
20 x 40 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
25 x 32 mm
32 x 8 mm
32 x 8 mm
32 x 20 mm
32 x 32 mm
32 x 32 mm
40 x 10 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm
50 x 8 mm
50 x 25 mm
50 x 25 mm
Max Velocità (RPM) Grana
41100 60
32400 30
32400 60
38100 30
38100 60
32900 30
29800 30
29800 60
29800 24
25700 24
25700 46
23800 30
23800 24
23800 46
16200 24
16200 46
19000 30
19000 46
19000 24
Prezzo unitario €
2,92
3,41
3,41
3,10
3,10
3,30
2,72
2,72
3,20
3,69
3,69
2,99
3,33
3,34
4,68
4,68
3,45
4,48
4,48
Mole abrasive con gambe per acciaio inossidabile
Le mole con gambo in durezza L sono prodotte con legante sintetico ed una miscela di corindone bianco e di corindone rosso.
La durezza L è particolarmente indicata nella lavorazione di superfici in acciaio INOX, metalli non ferrosi e bronzo.
Le mole abrasive con gambo della durezza L danno i massimi risultati se utilizzate ad una velocità dai 35 ai 50 m/s. È possibile utilizzare macchine elettriche, pneumatiche e ad albero flessibile.
Mole abrasive affusolate con gambo di durezza M
Codice
C2689619
C2689621
C2689622
C2688896
C2688917
C2689623
C2688931
C2689009
C2689624
C2688942
C2689020
C2688958
C2689628
C2689031
C2689043
C2689052
C2689058
C2688972
C2689071
dimensioni dello stelo
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
8 x 40 mm
8 x 40 mm
Dimensione
8 x 16 mm
10 x 20 mm
10 x 32 mm
16 x 32 mm
20 x 25 mm
20 x 25 mm
20 x 40 mm
25 x 13 mm
25 x 25 mm
25 x 32 mm
32 x 16 mm
32 x 40 mm
40 x 6 mm
40 x 10 mm
40 x 20 mm
50 x 13 mm
50 x 25 mm
32 x 40 mm
50 x 40 mm
Max Velocità (RPM) Grana
119300 46
95400 46
83200 46
51200 30
47700 30
47700 60
32400 30
38100 30
38100 30
32900 30
29800 24
18600 24
23800 60
23800 30
23800 24
19000 30
19000 24
27200 24
19000 24
Prezzo unitario €
1,94
2,22
2,71
2,71
2,61
2,61
3,39
2,61
3,10
3,30
2,99
4,20
2,96
2,99
3,34
3,60
4,48
4,20
6,27
Le mole con gambo della durezza M sono prodotte con legante ceramico ed una miscela abrasiva costituita da corindone rosso e bianco.
Questa combinazione di grane abrasive conferisce alle mole un rapporto equilibrato tra capacità di asportazione e durata dell‘utensile.
La durezza M è quella più utilizzata nell‘ambito della lavorazione di acciaio e fusioni di acciaio.
Le mole abrasive con gambo della durezza M danno i massimi risultati se utilizzate ad una velocità dai 30 ai 50 m/s.
È possibile utilizzare macchine elettriche, pneumatiche e ad albero flessibile.
Codice
C2689160
C2689161
C2689168
C2689729
C2689154
C2689728
C2689175
C2689733
C2689690
C2689730
C2689178
C2689727
dimensioni dello stelo
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Dimensione
10 x 25 mm
10 x 25 mm
16 x 45 mm
16 x 45 mm
20 x 32 mm
20 x 32 mm
20 x 40 mm
20 x 40 mm
25 x 45 mm
25 x 45 mm
25 x 70 mm
32 x 32 mm
Max Velocità (RPM) Grana
95400 46
95400 80
52000 46
52000 80
47700 30
47700 60
47700 30
47700 60
34000 30
34000 60
20400 30
29800 24
Prezzo unitario €
2,84
2,84
4,51
4,51
3,60
3,60
4,03
4,03
4,51
4,51
5,57
4,36
7
Abrasivi
1015
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8101
7994