Page 1028 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1028

Punte montate
Mole abrasive ad ogiva con gambo di durezza M
Le mole con gambo della durezza M sono prodotte con legante ceramico ed una miscela abrasiva costituita da corindone rosso e bianco.
Questa combinazione di grane abrasive conferisce alle mole un rapporto equilibrato tra capacità di asportazione e durata dell‘utensile.
La durezza M è quella più utilizzata nell‘ambito della lavorazione di acciaio e fusioni di acciaio.
Le mole abrasive con gambo della durezza M danno i massimi risultati se utilizzate ad una velocità dai 30 ai 50 m/s.
È possibile utilizzare macchine elettriche, pneumatiche e ad albero flessibile.
Le mole abrasive cilindriche con gambo di durezza M
Le mole con gambo della durezza M sono prodotte con legante ceramico ed una miscela abrasiva costituita da corindone rosso e bianco.
Questa combinazione di grane abrasive conferisce alle mole un rapporto equilibrato tra capacità di asportazione e durata dell‘utensile.
La durezza M è quella più utilizzata nell‘ambito della lavorazione di acciaio e fusioni di acciaio.
Le mole abrasive con gambo della durezza M danno i massimi risultati se utilizzate ad una velocità dai 30 ai 50 m/s.
È possibile utilizzare macchine elettriche, pneumatiche e ad albero flessibile.
dimensioni dello stelo
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Prezzo unitario €
2,38
2,84
3,90
4,73
4,93
dimensioni Prezzo
Codice
C2689123
C2689129
C2689132
C2689137
C2689726
Dimensione
8 x 16 mm
13 x 20 mm
20 x 32 mm
20 x 50 mm
25 x 40 mm
Max Velocità (RPM) Grana
119300 46
73400 46
47700 30
30500 30
35000 30
Codice
C2688780
C2688787
C2688796
C2688795
C2688807
C2688806
C2688819
C2688818
C2688828
C2688829
C2688839
C2689699
C2688980
C2688848
C2688783
C2688790
C2688800
C2688812
C2688811
C2688824
C2688834
C2688835
C2688844
C2688854
C2688855
C2688858
C2688861
C2689701
C2688865
C2688870
C2689702
C2688875
C2688876
C2688962
C2688881
C2688882
C2688889
C2688890
C2688996
C2689711
C2688904
C2689705
C2688911
C2688912
C2688918
dello stelo
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
3 x 30 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Dimensione
2 x 5 mm
3 x 6 mm
4 x 8 mm
4 x 8 mm
5 x 10 mm
5 x 10 mm
6 x 13 mm
6 x 13 mm
8 x 10 mm
8 x 10 mm
8 x 16 mm
8 x 16 mm
10 x 2 mm
10 x 13 mm
3 x 6 mm
4 x 8 mm
5 x 10 mm
6 x 13 mm
6 x 13 mm
8 x 10 mm
8 x 16 mm
8 x 16 mm
10 x 13 mm
10 x 20 mm
10 x 20 mm
10 x 25 mm
10 x 32 mm
10 x 32 mm
13 x 13 mm
13 x 20 mm
13 x 20 mm
13 x 25 mm
13 x 25 mm
13 x 40 mm
16 x 20 mm
16 x 20 mm
16 x 32 mm
16 x 32 mm
20 x 6 mm
20 x 6 mm
20 x 20 mm
20 x 20 mm
20 x 25 mm
20 x 25 mm
20 x 32 mm
Max Velocità (RPM) Grana
201800 100
206100 100
175100 60
175100 100
130700 60
130700 100
93600 60
93600 100
87600 46
87600 80
61000 46
61000 80
95400 100
58400 46
206100 100
177400 60
157800 60
131500 60
131500 100
119300 80
119300 46
119300 80
95400 46
95400 46
95400 80
83200 46
83200 46
83200 80
73400 46
73400 46
73400 80
66000 46
66000 80
42400 46
59600 30
59600 60
51200 30
51200 60
47700 46
47700 80
47700 30
47700 60
47700 30
47700 60
41100 30
unitario €
2,20
1,93
1,93
1,93
1,93
1,93
2,03
2,03
1,93
1,93
1,95
1,95
2,09
1,97
1,93
1,93
1,93
2,03
2,03
1,93
1,95
1,95
1,97
2,22
2,22
2,43
2,72
2,72
1,97
2,34
2,34
2,54
2,54
3,33
2,40
2,40
2,72
2,72
2,33
2,33
2,57
2,57
2,60
2,60
2,92
Mole abrasive sferiche con gambo di durezza M
7
Le mole con gambo della durezza M sono prodotte con legante ceramico ed una miscela abrasiva costituita da corindone rosso e bianco.
Questa combinazione di grane abrasive conferisce alle mole un rapporto equilibrato tra capacità di asportazione e durata dell‘utensile.
La durezza M è quella più utilizzata nell‘ambito della lavorazione di acciaio e fusioni di acciaio.
Le mole abrasive con gambo della durezza M danno i massimi risultati se utilizzate ad una velocità dai 30 ai 50 m/s.
È possibile utilizzare macchine elettriche, pneumatiche e ad albero flessibile.
dimensioni dello stelo
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Dimen- Prezzo
Codice
C2689092
C2689095
C2689098
C2689099
C2689721
C2689723
sione
13 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
32 mm
Max Velocità (RPM) Grana
73400 46
59600 30
47700 30
47700 60
38100 60
29800 46
unitario €
2,50
2,96
3,33
3,33
4,10
4,78
1014
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
8051 8075
7993


































































































   1026   1027   1028   1029   1030