Page 1027 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1027

Panchina Ruote
Panchina Ruote 8L10
Mole con gambo in durezza J, forma a sfera, per costruzione utensili
Le mole con gambo in durezza J sono costituite da un legante ceramico e una miscela di corindone bianco e di ossido di alluminio ceramico blu. La combinazione di corindone bianco molto tagliente, di microcristalli autoravvivanti di ossido di alluminio interizzato, e di un legante tenero, rende queste mole aggressive e di lunga durata. La durezza J è particolarmente adatta alla lavorazione di superfici in titanio, leghe di nichel e leghe di cobalto, di componenti in acciaio indurito e di saldature di apporto.
Le mole vetrificate da banco si utilizzano per l’affilatura e la sbavatura di utensili di vario genere.
APPLICAZIONI E MERCATO - Affilatura
- Attrezzeria
Codice
C5003101
C2689791
C2689790
C2689793
C2689792
Dimensioni
3 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Grana
80 Grit
100 Grit
80 Grit
100 Grit
80 Grit
dimensioni Prezzo Max Velocità (RPM) dello stelo unitario €
300200 3x30 mm
159100 3x30 mm
159100 3x30 mm
116200 3x30 mm
116200 3x30 mm
Codice
C6849104
C6849102
C6849106
C6849103
C6849105
Tipo Grana
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 60
AlOx 60
Colore Dimensioni del disco abrasivo
Bianco 150 x 20 x 32 mm
Bianco 125 x 20 x 32 mm
Bianco 200 x 25 x 32 mm
Bianco 125 x 20 x 32 mm
Bianco 150 x 20 x 32 mm
Prezzo unitario €
13,60
11,24
22,80
11,24
13,60
Mole con gambo in durezza J, forma a ogiva, per costruzione utensili
Mole con gambo in durezza J, forma cilindrica, per costruzione utensili
Le mole con gambo in durezza J sono costituite da un legante ceramico e una miscela di corindone bianco e di ossido di alluminio ceramico blu. La combinazione di corindone bianco molto tagliente, di microcristalli autoravvivanti di ossido di alluminio interizzato, e di un legante tenero, rende queste mole aggressive e di lunga durata. La durezza J è particolarmente adatta alla lavorazione di superfici in titanio, leghe di nichel e leghe di cobalto, di componenti in acciaio indurito e di saldature di apporto.
Le mole con gambo in durezza J sono costituite da un legante ceramico e una miscela di corindone bianco e di ossido di alluminio ceramico blu. La combinazione di corindone bianco molto tagliente, di microcristalli autoravvivanti di ossido di alluminio interizzato, e di un legante tenero, rende queste mole aggressive e di lunga durata. La durezza J è particolarmente adatta alla lavorazione di superfici in titanio, leghe di nichel e leghe di cobalto, di componenti in acciaio indurito e di saldature di apporto.
Codice
C6867755
C5003339
C5003340
C5003327
C5003329
C2689768
C5003331
C2689770
C5003332
C2689772
C2689773
C2689775
C5003334
C5003336
C6867756
Dimensioni
1x5 mm
1,5x8 mm
1,7x8 mm
2x5 mm
3x6 mm
3x6 mm
4x8 mm
4x8 mm
5x10 mm
5x10 mm
6x13 mm
6x13 mm
8x16 mm
8x16 mm
10x13 mm
Grana
320 Grit
320 Grit
320 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
60 Grit
100 Grit
46 Grit
80 Grit
80 Grit
Max Velocità (RPM)
104200
104200
112300
201800
206100
206100
175100
175100
130700
130700
93600
93600
61000
61000
58400
dimensioni dello stelo
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
Prezzo
unitario € 7
Codice
C5003280
C5003279
C5003283
C2689801
C5003284
C2689804
Dimensioni
4x8 mm
4x8 mm
6x13 mm
6x13 mm
8x16 mm
8x16 mm
Grana
60 Grit
100 Grit
46 Grit
80 Grit
46 Grit
80 Grit
dimensioni dello
stelo Prezzo unitario €
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
3x30 mm
Abrasivi
1013
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243089
210289
243086
243088


































































































   1025   1026   1027   1028   1029