Page 1026 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1026
Panchina Ruote
Panchina Ruote 1G10
Le mole vetrificate da banco si utilizzano per l’affilatura e la sbavatura di utensili di vario genere.
APPLICAZIONI E MERCATO - Affilatura
- Attrezzeria
CARATTERISTICHE:
- Carburo di silicio verde estremamente puro
- Grane abrasive di elevata precisione e durezza - Più duro e tagliente dell’ossido di alluminio
VANTAGGI:
- Vita della mola e capacità di taglio e finitura ottimizzati
- Ideale per applicazioni di rettifica di precisione e affilatura su carburi metallici e metalli non ferrosi
Tutte le mole con foro 32mm sono fornite con bussole di riduzione da 32 a 20 per adattare il prodotto a differenti dimensioni dell’albero.
Centraggio della mola raccomandato prima dell’utilizzo.
Panchina Ruote 5F10
Le mole vetrificate da banco si utilizzano per l’affilatura e la sbavatura di utensili di vario genere.
APPLICAZIONI E MERCATO
- Affilatura
- Lavorazioni generiche di rettifica in tondo
CARATTERISTICHE:
- Ossido di alluminio marrone
- Grane abrasive di elevata precisione e durezza
VANTAGGI:
- Molto tenace, adatta per rettificare la maggioranza degli acciai e il ferro dolce
- Molto durevoli
Tutte le mole con foro 32mm sono fornite con bussole di riduzione da 32 a 20 per adattare il prodotto a differenti dimensioni dell’albero.
Centraggio della mola raccomandato prima dell’utilizzo.
7
Codice
C6849083
C6849087
C6849090
C6849094
C6849073
C6849075
C6849077
C6849080
C6849081
C6849084
C6849088
C6849091
C6849093
C6849095
C6849097
C6849099
C6849074
C6849076
C6849078
C6849082
C6849085
C6849089
C6849092
C6849096
C6849098
C6849100
C6849101
C6849079
C6849086
Tipo Grana
SiC 46
SiC 46
SiC 46
SiC 46
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 60
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 80
SiC 120
SiC 120
Colore Dimensioni del disco abrasivo
Verde 200 x 20 x 32 mm
Verde 200 x 25 x 32 mm
Verde 200 x 25 x 50,8 mm
Verde 250 x 32 x 50,8 mm
Verde 125 x 20 x 32 mm
Verde 150 x 20 x 31,75 mm
Verde 150 x 20 x 32 mm
Verde 150 x 25 x 32 mm
Verde 200 x 20 x 31,75 mm
Verde 200 x 20 x 32 mm
Verde 200 x 25 x 32 mm
Verde 200 x 25 x 50,8 mm
Verde 250 x 25 x 76,2 mm
Verde 250 x 32 x 50,8 mm
Verde 300 x 32 x 32 mm
Verde 300 x 40 x 127 mm
Verde 125 x 20 x 32 mm
Verde 150 x 20 x 31,75 mm
Verde 150 x 20 x 32 mm
Verde 200 x 20 x 31,75 mm
Verde 200 x 20 x 32 mm
Verde 200 x 25 x 32 mm
Verde 200 x 25 x 50,8 mm
Verde 250 x 32 x 50,8 mm
Verde 300 x 32 x 32 mm
Verde 300 x 40 x 127 mm
Verde 350 x 50 x 127 mm
Verde 150 x 20 x 32 mm
Verde 200 x 20 x 32 mm
Prezzo unitario €
23,28
27,39
26,18
45,96
13,25
16,56
16,56
18,55
23,28
23,28
27,39
26,18
36,43
45,96
78,84
102,35
13,25
16,56
16,56
23,28
23,28
27,39
26,18
45,96
78,84
102,35
194,00
16,56
23,28
Codice
C6849055
C6849057
C6849062
C6849067
C6849070
C6849056
C6849058
C6849060
C6849061
C6849063
C6849065
C6849068
C6849071
C6849054
C6849059
C6849064
C6849066
C6849069
C6849072
Tipo Grana
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 36
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 46
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
AlOx 60
Colore Dimensioni del disco abrasivo
Marrone 150 x 20 x 31,75 mm
Marrone 150 x 20 x 32 mm
Marrone 200 x 25 x 32 mm
Marrone 250 x 25 x 76,2 mm
Marrone 250 x 32 x 50,8 mm
Marrone 150 x 20 x 31,75 mm
Marrone 150 x 20 x 32 mm
Marrone 180 x 20 x 32 mm
Marrone 200 x 20 x 31,75 mm
Marrone 200 x 25 x 32 mm
Marrone 200 x 25 x 50,8 mm
Marrone 250 x 25 x 76,2 mm
Marrone 250 x 32 x 50,8 mm
Marrone 125 x 20 x 32 mm
Marrone 150 x 20 x 32 mm
Marrone 200 x 25 x 32 mm
Marrone 200 x 25 x 50,8 mm
Marrone 250 x 25 x 76,2 mm
Marrone 250 x 32 x 50,8 mm
Prezzo unitario €
13,28
13,28
20,08
26,73
32,92
13,28
13,28
16,22
19,15
20,08
19,43
26,73
32,92
10,18
13,28
20,08
19,43
26,73
32,92
1012
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
210287
209228