Page 1025 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1025
Ruote da rettifica
Mola in acciaio INOX PSF DUO DPC
Disco ad uso combinato DUODISC per
il taglio e lo sbavo leggero. L’eliminazione dei tempi di sostituzione dell’utensile riduce i costi del lavoro (meno sostituzioni del disco). Il disco da taglio e sbavo combinato è conforme alle norme EN 12413:2007.
Codice
C4174810
C4174811
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
115 x 1,9 x 22,23
125 x 1,9 x 22,23
Prezzo unitario €
2,77
2,77
Disco ad uso combinato DUODISC® PSF INOX DPC
Disco a uso combinato DUODISC® per il taglio e lo sbavo leggero. L’eliminazione dei tempi di sostituzione dell’utensile riduce i costi del lavoro. È conforme alla Norma EN 12413.
Codice
C5003049
C6867785
C6867786
C6867787
Prezzo unitario Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm €
100 x 1.9 x 16,0 mm
100 x 2,8 x 16,0 mm
150 x 3,5 x 22,23 mm
178 x 3,5 x 22,23 mm
Mole SGP WHISPER DPC
7
La mola rinforzata WHISPER è un utensile ad alta prestazione PFERD con eccezionali qualità in fatto di capacità di asportazione, qualità della superficie e comfort di lavoro.
La struttura protetta da brevetto contribuisce ad un comportamento di asportazione estremamente tollerabile e ad un elevato comfort di lavoro, con un carico ridotto di vibrazioni, polvere e rumore.
Codice
C4174823
C4174824
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
115 x 7 x 22,23
125 x 7 x 22,23
Prezzo unitario €
10,77
11,89
Abrasivi
1011
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8269
8268 243100