Page 1021 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1021
Dischi per ChopSaw | Benzina Saw Ruote
Dischi per tranciare in acciaio SG ChopSaw Diritto
Ruote per benzina sega 80 m / s A 30 S-BF41 / 80
Norton ha una reputazione in tutto il mondo per l’alta qualità e abrasivi user-friendly. Prodotti Norton Vulcan sono caratterizzati da elevate prestazioni e alta efficienza di taglio e rettifica dischi, dischi lamellari e dischi diamantati in numerosi materiali, quali acciaio, acciaio inox, ferro o pietra ghisa
Strumento di durezza K, che taglia molto facilmente, con un tessuto centrale. Per il taglio aggressivo con la formazione di bave ridotto al minimo. Fornisce risultati di taglio eccezionali sui sistemi di azionamento con potenza fino a 3 kW.
Vantaggi:
- Durata dell’utensile molto lunga
- Taglio veloce
- Basso attrito laterale
- Per i più esigenti il lavoro di taglio
Caratteristiche:
• Adatto per acciaio, acciaio, ghisa e le applicazioni di pietra • ferro, zolfo e cloro libero
• grani di taglio affilati da carburo di silicio
Vantaggi:
• Nessuna perdita di tempo a causa di cambio macchina o utensili • Nessuna contaminazione
• durata di vita più lunga e più elevati tassi di rimozione
• Adatto per la macinazione di ferro
Codice
C2687809
C2687811
C2687815
C2687817
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
350 x 2,8 x 25,4
400 x 3,8 x 25,4
350 x 2,8 x 32,0
400 x 3,8 x 32,0
Prezzo unitario €
9,34
14,07
9,34
13,65
Codice
C7056975
C7056976
C7056978
Applicazi- Tipo di disco one abrasivo
Acciaio Piatto
Acciaio Piatto
Acciaio Piatto
Dimensioni del disco abrasivo
300 x 3,8 x 20 mm
300 x 3,8 x 22,23 mm
300 x 3,8 x 25,4 mm
Prezzo unitario €
Dischi per tranciare in acciaio PSF ChopSaw Diritto
Dischi per tranciare acciaio SG Petrol Saw Diritto
Utensile ad uso universale in durezza K
per il taglio stazionario. Un prodotto con elevata taglienza per tagli rapidi con buona durata.
7
Vantaggi:
- Durata dell’utensile molto lunga
- Taglio veloce
- Basso attrito laterale
- Per i più esigenti il lavoro di taglio
Utensile speciale in durezza S.
Un prodotto ad alta prestazione di taglio e buona durata per utilizzo su troncatrici manuali ø 300 - 400 mm (Petrol Saws).
Codice
C4174825
C4174822
C4174826
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
300 x 2,8 x 25,4
350 x 2,8 x 25,4
400 x 3,8 x 25,4
Prezzo unitario €
7,70
8,30
10,41
Codice
C2687500
C2687501
C2687502
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
300 x 4,0 x 20,0
300 x 4,0 x 22,23
300 x 4,0 x 25,4
Prezzo unitario €
10,61
10,61
10,61
Abrasivi
1007
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8267 8221
8192
210337