Page 1019 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1019

Mole a disco zona
Disco da taglio tipo 41 Roebuck A60T-BF Acciaio inossidabile
Dischi per tranciare in acciaio INOX SG Diritto
Dischi da taglio rinforzati sviluppati appositamente per ottenere elevata velocità di taglio e rapida asportazione di materiale in acciaio inossidabile. Non contamina l’acciaio inossidabile e produce una buona finitura.
Utensile ad alta prestazione in durezza R-INOX per tagli a freddo. Un prodotto ad alta prestazione e di ottima durata.
Codice
C6868323
C6868325
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
Prezzo unitario €
0,97
1,03
Codice
C2687638
C2687634
C2687582
C2687636
C2687583
C2687916
C2687917
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
100 x 1,0 x 16,0
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
178 x 1,6 x 22,23
230 x 1,9 x 22,23
Prezzo unitario €
2,54
2,61
2,68
3,02
3,06
3,71
5,43
Dischi per tranciare in acciaio INOX PSF Diritto
Dischi per tranciare in acciaio INOX SGP Diritto
7
Utensile per uso universale in durezza P-INOX, per tagli a freddo. Un prodotto estremamente aggressivo e di lunga durata.
Utensile ad altissima prestazione, in durezza S, sopporta fortissime sollecitazioni. Un prodotto per l’acciaio INOX ad alta
prestazione e buona durata.
Codice
C2687742
C2687743
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
115 x 1,0 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
Prezzo unitario €
1,91
2,17
Codice
C2687687
C2687688
C2687689
C2687690
C4174827
C4174828
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
115 x 0,8 x 22,23
125 x 0,8 x 22,23
Prezzo unitario €
3,77
3,04
4,10
3,55
4,03
4,45
Abrasivi
1005
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8220 183566
8271 8208


































































































   1017   1018   1019   1020   1021