Page 1023 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1023

Ruote da rettifica
Tagliare Ruote per Smerigliatrici angolari A24P-BF27 taglio veloce
Ruote per smerigliatrici angolari ZA 24 lungo vita
La gamma Norton Quantum per le smerigliatrici angolari per lo sbavo garantisce elevate prestazioni per tutte le applicazioni industriali.
APPLICAZIONI E MERCATO - Aerospaziale
- Fabbricanti di automobili
- Mercato della costruzione - Carpenterie
- Fonderie - Navale
Quantum Long Life è la gamma di dischi da sbavo costruita con un sistema brevettato di leganti studiato per ottimizzare i tempi di produzione, riducendo i fermi macchina. Sono sviluppate con dei rinforzi particolari per garantire la massima sicurezza dell’operatore anche in operazioni di sbavatura molto gravose e sono inoltre compatibili con smerigliatrici ad alta frequenza.
La gamma Norton Quantum per le smerigliatrici angolari per lo sbavo garantisce elevate prestazioni per tutte le applicazioni industriali.
APPLICAZIONI E MERCATO - Aerospaziale
- Fabbricanti di automobili
- Mercato della costruzione - Carpenterie
- Fonderie - Navale
La gamma Quantum Fast Cut consente uno sbavo confortevole ed estremamente efficacie per tutte le applicazioni. Le mole Fast Cut mantengono una costante azione di elevata asportazione di materiale anche su metalli e leghe molto dure, anche senza elevate pressioni di lavoro. Questa gamma è stata sviluppata infatti per basse pressioni, elevate superfici di contatto e leghe molto dure, ma ben si adatta anche a lavorazioni di altri metalli e altre condizioni di lavoro.
CARATTERISTICHE:
- Grana abrasiva ceramicata di prima scelta per un’azione di rimozione di materiale massimizzata
- Prestazioni superiori a tutti i tipi di mole in ossido di alluminio e zirconio
Codice
C6849143
C6849144
C6849145
C6849146
Applicazione
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Tipo di disco abrasivo
DPC
DPC
DPC
DPC
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 7 x 22,23 mm
125 x 7 x 22,23 mm
180 x 7 x 22,23 mm
230 x 7 x 22,23 mm
Prezzo unitario €
4,02
4,43
8,27
11,56
VANTAGGI:
- Altissima produttività e minor costo totale dell’abrasivo - Sbavatura facile e confortevole
- Elevata velocità di rimozione
- Nessun contenuto di Ferro, Solfuri e cloruri
Codice
C6849138
C6849139
C6849140
C6849141
C6849142
Applicazione
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Tipo di disco abrasivo
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 7 x
125 x 7 x
150 x 7 x
180 x 7 x
230 x 7 x
Prezzo unitario €
5,56
6,18
9,06
12,36
16,48
22,23 mm
22,23 mm
22,23 mm
22,23 mm
22,23 mm
Disco da molatura tipo 27 Roebuck A30M-BF Metalli
7
Dischi da taglio rinforzati per il taglio dei metalli.
Codice
C6868328
C6868329
C6868330
C6868331
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 6,0 x 22,23 mm
125 x 6,0 x 22,23 mm
180 x 6,0 x 22,23 mm
230 x 6,0 x 22,23 mm
Prezzo unitario €
1,49
1,69
2,71
4,43
Abrasivi
1009
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210309
183576 210312


































































































   1021   1022   1023   1024   1025