Page 1020 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1020

Mole a disco zona | Dischi per ChopSaw
Dischi per tranciare in PIETRA PSF/ALU Diritto
Disco da taglio piatto CubitronTM II T41
Dischi da taglio di qualità superiore che utilizzano la tecnologia a grana di precisione di 3M per offrire un taglio e una durata eccellente.
Utensile per uso universale in durezza P.
Un prodotto ad alta prestazione
e lunga durata per pietra naturale, pietra artificiale, pietra refrattaria, alluminio, metalli non ferrosi.
Codice
C6820425
C6820426
C6820434
C6820435
C6820427
C6820436
C6820428
C6820437
C6820438
C6820429
C6820430
C6820431
C6820432
C6820433
C6820439
C6820440
C6820441
C6820442
Dimensioni del disco abrasivo
76mm x 1mm x 6,35mm
76mm x 1mm x 9,53mm
115mm x 1,6mm x 22,23mm
125mm x 1,6mm x 22,23mm
180mm x 1,6mm x 22,23mm
125mm x 2mm x 22,23mm
180mm x 2mm x 22,23mm
230mm x 2mm x 22,23mm
230mm x 2,5mm x 22,23mm
75mm x 1mm x 8mm
75mm x 1mm x 10mm
150mm x 1,6mm x 22,2mm
150mm x 2mm x 22,2mm
150mm x 3mm x 22,2mm
230mm x 3mm x 22,23mm
100mm x 2mm x 15,88mm
125mm x 1mm x 22,23mm
115mm x 1mm x 22,23mm
Prezzo unitario €
2,22
2,22
3,55
3,90
7,09
4,26
8,86
11,51
13,28
15,50
3,37
3,55
3,19
Codice
C2687853
C2687852
C2687896
C2687897
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
115 x 1,0 x 22,23
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,0 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
Prezzo unitario €
1,87
1,88
1,82
1,82
Dischi per tranciare in ALU SG Diritto
Ruote per Chop Saw 80 m / s A 30 S-BF41
7
Utensile ad alta prestazione in durezza N-Alu.
Un prodotto per l’alluminio resistente all’intasamento,ad alta prestazione e di ottima durata.
Codice
C4174831
C2687910
C2687912
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
100 x 1,0 x 16,00
115 x 1,6 x 22,23
125 x 1,6 x 22,23
Prezzo unitario €
2,83
2,61
3,00
Una vasta gamma di mole per cuttersl metallo elettrico che fornisce risultati di alta qualità in applicazioni industriali.
Codice
C6849161
C6738947
C1456646
C7056979
C7056982
Applicazione
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Tipo di disco abrasivo
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Dimensioni del disco abrasivo
300 x 2,8
350 x 3 x
350 x 3 x
400 x 3,0
400 x 4,5
Prezzo unitario €
***
***
x 25,4 mm
25,4 mm
32 mm
x 25,4 mm
x 32 mm
1006
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
8257 8247
210340
195749


































































































   1018   1019   1020   1021   1022