Page 1022 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1022

Volani fissi | Prodotti diamantati |Pietra ravvivatrice | Ruote da rettifica
Ruote per Saw fisso 80 m / s A 30 S-BF41 / 80 Fermo
Una vasta gamma di ruote da taglio per macchine fisse. Norton fornisce soluzioni industriali preziosi ed efficaci.
Pietra ravvivatrice
Blocco abrasivo con due granulometrie differenti.
- Lato superiore (grossolano):
profilatura e ravvivatura di mole di grandi dimensioni con granulometrie grossolane. - Lato inferiore (fine):
profilatura e ravvivatura di mole con leganti e granulometrie fini.
APPLICAZIONE E UTILIZZO • Costruzione
• Produzione
• Fonderia
CARATTERISTICHE:
• Premium abrasivo e legante
• Ideale per acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e cemento di taglio • Forte resistenza meccanica
• Doppio, pieno di rinforzo esterno
• 80 m / s
Codice Dimensione
C2714305 30 x 50 x 120 mm
Grana
30/60
Prezzo unitario €
11,10
VANTAGGI:
• Alta durata del prodotto
• Taglio facile e veloce
• Taglio senza bruciare
• Nessuna contaminazione
• Massima sicurezza
• Elevata stabilità e tagli rettilinei • Progettato per macchine fisse
Mola con centro depresso CubitronTM II T27
Codice
C6849162
C6849163
C6849164
Applicazi- Tipo di disco one abrasivo
INOX Piatto
INOX Piatto
INOX Piatto
Dimensioni del disco abrasivo
300 x 3 x 32 mm
350 x 3,5 x 32 mm
400 x 4 x 32 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
Prodotti in diamante flessibile
7
Le mole ad abrasivi agglomerati 3MTM CubitronTM stanno rivoluzionando il processo di molatura. Presentano un taglio più rapido e una durata maggiore rispetto alle mole convenzionali. Grazie alla tecnologia con grana di precisione di 3MTM che trasforma il processo di molatura del metallo, gli abrasivi CubitronTM II:
• Tagliano più rapidamente
• Rimangono affilati più a lungo
• Richiedono meno pressione
• Contribuiscono a ridurre l’affaticamento dell’operatore
• Aumentano la produttività
Utensili in diamante facili da usare, dal taglio veloce e di lunga durata Forniti con piedini in gomma per prevenire lo scivolamento sulle superfici lisce. Sfaccettatura di precisione e affilatura di utensili per il taglio come scalpelli, lame, coltelli, cesoie e strumenti in carbonio.
Confezione da 5.
Dimensioni: 150 x 50 mm
Codice
C6040478
C6040479
C6040480
C6040482
C6040483
Dimensioni del disco abrasivo
115mm x 7mm x 22mm
125mm x 7mm x 22mm
150mm x 7mm x 22mm
180mm x 7mm x 22mm
230mm x 7mm x 22mm
Prezzo unitario €
Codice Grana
C4193517 N40
Colore Dimensione
Giallo 150 x 50mm
Prezzo unitario €
58,74
1008
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
9986 210342
43839 8105


































































































   1020   1021   1022   1023   1024