Page 1018 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1018

Mole a disco DPC | Mole a disco zona
CC-GRIND-SOLID SG Acciaio, DPC
Innovativi dischi CC-GRIND-SOLID per asportazioni dure
e ruvide. CC-GRIND si contraddistingue per il supporto in fibra di vetro integrato, in combinazione con una grana abrasiva ad alte prestazioni
ed un sistema di bloccaggio e raffreddamento brevettato. Una nuova generazione di mole rinforzate.
Con questo speciale set con flangia di bloccaggio è ora possibile utilizzare i dischi originali CC-GRIND-SOLID di PFERD sulle comuni smerigliatrici angolari.
CC-GRIND-SOLID SG
Innovativi dischi CC-GRIND-SOLID per asportazioni dure
e ruvide. CC-GRIND si contraddistingue per il supporto in fibra di vetro integrato, in combinazione con una grana abrasiva ad alte prestazioni
ed un sistema di bloccaggio e raffreddamento brevettato. Una nuova generazione di mole rinforzate.
Con questo speciale set con flangia di bloccaggio è ora possibile utilizzare i dischi originali CC-GRIND-SOLID di PFERD sulle comuni smerigliatrici angolari.
Codice
C4174816
C4174817
C4174818
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
115 x 22,23
125 x 22,23
180 x 22,23
Prezzo unitario €
5,44
6,04
11,03
Codice
C4174834
C4174832
C4174835
C4174833
Prezzo Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm unitario €
115/125 7,34
115/125 7,34
180 7,34
180 7,34
CC-GRIND-SOLID INOX, DPC
Disco da taglio tipo 41 A60R-BF Metalli
7
Innovativi dischi CC-GRIND-SOLID per asportazioni dure
e ruvide. CC-GRIND si contraddistingue per il supporto in fibra di vetro integrato, in combinazione con una grana abrasiva ad alte prestazioni
ed un sistema di bloccaggio e raffreddamento brevettato. Una nuova generazione di mole rinforzate.
Con questo speciale set con flangia di bloccaggio è ora possibile utilizzare i dischi originali CC-GRIND-SOLID di PFERD sulle comuni smerigliatrici angolari.
Dischi da taglio rinforzati per il taglio dei metalli.
Codice
C4174819
C4174820
C4174821
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
115 x 22,23
125 x 22,23
180 x 22,23
Prezzo unitario €
5,94
6,62
12,14
Codice
C6868322
C6868324
C6868326
C6868327
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
180 x 3,0 x 22,23 mm
230 x 3,0 x 22,23 mm
Prezzo unitario €
0,91
0,97
1,60
2,23
1004
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
8218 8198
183565
8215


































































































   1016   1017   1018   1019   1020