Page 1017 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1017
Mole a disco DPC
Dischi per tranciare in acciaio PSF DPC
Dischi per tranciare SG INOX DPC
Utensile per tutti gli usi in durezza P.
Un prodotto per acciaio estremamente aggressivo e di lunga durata.
Utensile ad alta prestazione in durezza R-INOX per tagli a freddo. Un prodotto ad alta prestazione e di ottima durata.
Codice
C2687671
C2687525
C2687522
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
115 x 3,2 x 22,23
100 x 2,4 x 16,0
230 x 3,0 x 22,23
Prezzo unitario €
1,86
1,61
3,20
Codice
C2687506
C2687508
C2687489
C2687492
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
115 x 2,4 x 22,23
125 x 2,4 x 22,23
178 x 2,5 x 22,23
230 x 2,5 x 22,23
Prezzo unitario €
2,45
2,80
4,49
6,59
Dischi per tranciare in acciaio INOX PSF DPC
Disco da taglio piatto CubitronTM II Type 42
Utensile per uso universale in durezza P-INOX, per tagli a freddo. Un prodotto estremamente aggressivo e di lunga durata.
Dischi da taglio di qualità superiore che utilizzano la tecnologia a grana di precisione 7 di 3M per offrire un taglio e una durata eccellente.
Codice
C2687673
C2687675
C2687677
C2687679
C2687681
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
100 x 3,2 x 16,0
115 x 3,2 x 22,23
125 x 3,2 x 22,23
178 x 2,5 x 22,23
230 x 2,5 x 22,23
Prezzo unitario €
1,93
2,03
2,15
2,49
3,44
Codice
C6820445
C6820443
C6820444
C6820446
Dimensioni del disco abrasivo
115mm x 2,5mm x 22,23mm
125mm x 2,5mm x 22,23mm
180mm x 2,5mm x 22,23mm
230mm x 2,5mm x 22,23mm
Prezzo unitario €
4,43
4,96
10,64
13,28
Abrasivi
1003
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8219 8199
195750 8191