Page 1016 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1016
Mole a disco
Ruote per Smerigliatrici angolari A
NORTON offre la più ampia gamma di ruote per il taglio e la rettifica progettato per soddisfare tutte le esigenze dei clienti industriali.
APPLICAZIONI & MERCATI • Aerospaziale
• Automotive
• Costruzione
• Fabrication
• Fonderia
• settore ferroviario • Ship-building
La gamma di ruote VULCAN troncare offrono grandi prestazioni ad un prezzo accessibile per garantire che a risparmiare tempo e denaro nel processo di produzione complessivo.
7
Codice
C7056958
C1456577
C4851509
C7056959
C7056960
C7056961
C7056962
C7056964
C6849152
C7056965
C7056970
C7056966
C6698968
C6849147
C7056967
C7056971
C7056968
C6854067
C6849157
C6849153
C1456578
C6849154
C7057006
C6849155
C7056973
C6849156
Applicazione
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Tipo di disco abrasivo
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
DPC
Caratteristiche:
• diritto e taglio veloce
• Esente da zolfo e cloro
• Ideale per acciaio e acciaio inox
VANTAGGI:
• Nessuna contaminazione
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 1,0 x 22,23 mm
115 x 1,6 x 22,23 mm
125 x 1,0 x 22,23 mm
125 x 1,6 x 22,23 mm
180 x 1,6 x 22,23 mm
180 x 2,5 x 22,23 mm
230 x 1,9 x 22,23 mm
230 x 2,5 x 22,23 mm
100 x 2,5 x 16 mm
115 x 2,5 x 22,23 mm
115 x 7,0 x 22,23 mm
125 x 2,5 x 22,23 mm
125 x 7,0 x 22,23 mm
150 x 6,4 x 22,23 mm
180 x 2,5 x 22,23 mm
180 x 7,0 x 22,23 mm
230 x 2,5 x 22,23 mm
230 x 7,0 x 22,23 mm
100 x 3,2 x 22,23 mm
100 x 4 x 22,23 mm
115 x 3,2 x 22,23 mm
115 x 4 x 22,23 mm
180 x 3,2 x 22,23 mm
180 x 4 x 22,23 mm
230 x 3,2 x 22,23 mm
230 x 4 x 22,23 mm
Prezzo unitario €
***
***
***
***
***
***
***
1002
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
210322