Page 1015 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1015
Mole a disco
Dischi per tranciare piccole in acciaio INOX SG Diritto
Ruote per smerigliatrici angolari ZA ultra sottile
Utensile per uso universale in durezza P per tagli a freddo. Un prodotto per l’acciaio INOX ad alta prestazione e buona durata.
Impiego con speciali perni di bloccaggio (vedere oltre).
Codice
C4174829
C2687537
C2687538
C4174830
C2687550
C2687552
Dimensioni della ruota abrasiva (s) mm
50 x 0,8 x 6,0
50 x 1,1 x 6,0
50 x 1,4 x 6,0
76 x 0,8 x 6,0
76 x 1,1 x 6,0
76 x 1,4 x 10,0
Prezzo unitario €
2,69
2,45
2,45
3,32
3,01
3,01
Porta disco per tranciare piccolo
La gamma Norton Quantum per le smerigliatrici angolari per il taglio è sviluppata per soddisfare le esigenze di tutti i clienti.
APPLICAZIONI E MERCATO - Aerospaziale
- Fabbricanti di automobili
- Mercato della costruzione - Carpenterie
- Fonderie - Navale
La gamma di dischi ultrasottili QUANTUM per acciai inossidabili, leghe di elevata durezza e acciaio offre un’eccellente durata del prodotto unitamente ad un’elevata rimozione di materiale e un taglio veloce.
CARATTERISTICHE:
- Grana abrasiva Premium NorZon
- Una tecnologia di leganti brevettata e rivoluzionaria
Codice
C2694634
C2694631
Dimensioni
6 x 10 mm
6 x 6 mm
Prezzo unitario €
12,74
12,74
VANTAGGI:
- Nessun altro disco dura di più
- Minor costo totale degli abrasivi
- Elevata rimozione di materiale
- Taglio veloce
- Alta stabilità e minori vibrazioni
- Minor materiale scartato
- Minor rumore e polvere
- Minor consumo di energia
- Taglio senza eccessivo sviluppo di bave - Taglio freddo
- Estrema precisione e taglio diritto
7
Codice
C2149303
C6849131
C2149304
C2149305
C6849132
C2149306
C6849133
C6849134
C6849136
C6849137
Applicazione
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Metallo INOX
Tipo di disco abrasivo
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
DPC
DPC
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 1,0
115 x 1,3
115 x 1,6
125 x 1,0
125 x 1,3
125 x 1,6
180 x 1,6
230 x 1,9
115 x 0,8
125 x 0,8
Prezzo unitario €
4,47
4,47
4,47
4,47
4,47
4,47
4,81
6,13
4,47
4,47
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
x 22,23 mm
Abrasivi
1001
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8206 8201
210298