Page 1014 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1014
Spazzole a setole | Dischi a setole | Mole a disco
Spazzole radiali a filo abrasivo di tipo C
Setole curve più sottili per una maggiore adattabilità rispetto ai tipi A ed S. Funziona bene su superfici irregolari o dettagli. Maggiore sicurezza rispetto alle setole di ferro.
Dischi a filo abrasivo
Sicuri da usare con la minima vibrazione e rumore. Nessun intasamento e migliore preparazione della superficie. Uniformità del lavoro, può essere usato fino alla completa usura del materiale. Facile e veloce da sostituire. Può essere montato su una grande varietà di smerigliatrici angolari. Confezione da 5 dischi. Colore: Bianco.
Numero di modello
27619
33212
Dimensione
14mm
150mm
Grana
P36
P120
Colore
Verde chiaro
Bianco
Max Velocità (RPM)
35000
6000
Dimensioni del disco Codice abrasivo
C4193428 115mm x M14
Grana
Max Velocità (RPM)
Prezzo unitario €
33,56
P120 12000
Codice
C4193430
C7047288
Numero di modello
Prezzo unitario €
Ruota per Smerigliatrice diritta ZA 60 ZZ-BF41
27619 2,49
33212 17,38
Spazzole radiali a filo abrasivo di tipo A
7
Setole angolari più spesse per un’aggressione maggiore, ma minore adattabilità rispetto al tipo C. Funziona bene su superfici irregolari o dettagli. Maggiore sicurezza rispetto alle setole di ferro.
La gamma Norton Quantum per le smerigliatrici pneumatiche garantisce ottime prestazioni e minori costi di produzione.
APPLICAZIONI E MERCATO - Aerospaziale
- Fabbricanti di automobili
- Navale
CARATTERISTICHE:
- Grana abrasiva Premium NorZon
- Una tecnologia di leganti brevettata e rivoluzionaria
VANTAGGI:
- Nessun altro disco dura di più
- Minor costo totale degli abrasivi
- Taglio veloce
- Alta stabilità e minori vibrazioni
- Minor materiale scartato
- Minor rumore e polvere
- Minor consumo di energia
- Taglio senza eccessivo sviluppo di bave - Taglio freddo
- Estrema precisione e taglio diritto
Dimensioni: 150 mm.
Massima velocità (giri/min): 6000
Codice Grana
C3945097 P80
Colore Prezzo unitario €
Marrone 17,38
Dimensioni del disco Tipo di disco abrasivo abrasivo
Piatto 76 x 1 x 10 mm
Prezzo unitario €
1,83
C3214060 P50 Verde 17,38
C3214064 P36 Giallo 17,38
Codice
C6849130
Applicazione
Metallo INOX
1000
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
10006
10008
210296 10004