Page 1013 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1013

Cappucci abrasivi POLICAP®
Cappucci abrasivi POLICAP®
I cappucci abrasivi si inseriscono e si tolgono dal loro supporto esercitando leggere torsioni verso destra e sinistra.
I cappucci abrasivi possono essere sostituiti facilmente anche quando il rullo porta- cappucci è già collegato alla macchina.
I cappucci abrasivi raggiungono il massimo delle loro prestazioni alla velocità consigliata di 10-20 m/s.
Dimensioni = diametro x larghezza
LGCA
Codice
C2689473
C2689474
C2689475
C2689488
C2689489
C2689490
C2689503
C2689504
C2689505
C2689518
C2689519
C2689520
C2689476
C2689477
C2689478
C2689491
C2689492
C2689493
C2689506
C2689507
C2689508
C2689479
C2689480
C2689481
C2689494
C2689495
C2689496
C2689509
C2689510
C2689511
C2689521
C2689522
C2689523
C2689482
C2689483
C2689484
Dimensione
5 x 10 mm
5 x 10 mm
5 x 10 mm
5 x 10 mm
5 x 10 mm
5 x 10 mm
5 x 11 mm
5 x 11 mm
5 x 11 mm
5 x 15 mm
5 x 15 mm
5 x 15 mm
7 x 12 mm
7 x 12 mm
7 x 12 mm
7 x 12 mm
7 x 12 mm
7 x 12 mm
7 x 13 mm
7 x 13 mm
7 x 13 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
11 x 25 mm
11 x 25 mm
11 x 25 mm
13 x 17 mm
13 x 17 mm
13 x 17 mm
Forma Grana Prezzo unitario €
A 80 0,67
A 150 0,67
A 280 0,67
C 80 0,67
C 150 0,67
C 280 0,67
G 80 0,67
G 150 0,67
G 280 0,67
L 80 0,83
L 150 0,83
L 280 0,83
A 60 0,71
A 150 0,71
A 280 0,71
C 60 0,71
C 150 0,71
C 280 0,71
G 60 0,71
G 150 0,71
G 280 0,71
A 60 0,73
A 150 0,73
A 280 0,73
C 60 0,73
C 150 0,73
C 280 0,73
G 60 0,73
G 150 0,73
G 280 0,73
L 60 1,00
L 150 1,00
L 280 1,00
A 60 0,83
A 150 0,83
A 280 0,83
Codice
C2689497
C2689498
C2689499
C2689512
C2689513
C2689514
C2689485
C2689486
C2689487
C2689500
C2689501
C2689502
C2689515
C2689516
C2689517
C2689524
C2689525
C2689526
C2689527
C2689528
C2689529
Dimensione
13 x 17 mm
13 x 17 mm
13 x 17 mm
13 x 17 mm
13 x 17 mm
13 x 17 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 32 mm
16 x 32 mm
16 x 32 mm
21 x 40 mm
21 x 40 mm
21 x 40 mm
Forma
C
C
C
G
G
G
A
A
A
C
C
C
G
G
G
L
L
L
L
L
L
Grana
60
150
280
60
150
280
60
150
280
60
150
280
60
150
280
60
150
280
60
150
280
Prezzo unitario €
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
0,98
1,12
1,12
1,12
1,25
1,25
1,25
7
Abrasivi
999
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7733


































































































   1011   1012   1013   1014   1015