Page 1012 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1012
Abrasive Spiral Bands | Cappucci abrasivi POLICAP®
Porta anelli abrasivi
Gli anelli abrasivi raggiungono il massimo delle loro prestazioni alla velocità consigliata di 20-30 m/s.
Porta anelli abrasivi. Grazie alla perfetta coincidenza di anello e rullo, l’utensile si mantiene saldo attorno al proprio perno anche durante l‘utilizzo.
Porta POLICAP®
AGCL
Lo speciale processo di produzione dell’utensile ne garantisce l’esattezza della forma e l’eccellente qualità.
dimensioni dello stelo
3 x 27 mm
3 x 26 mm
3 x 27 mm
6 x 40 mm
3 x 25 mm
3 x 24 mm
3 x 26 mm
3 x 24 mm
3 x 24 mm
3 x 26 mm
6 x 40 mm
6 x 39 mm
6 x 39 mm
6 x 41 mm
6 x 39 mm
6 x 39 mm
6 x 41 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Contenuto:
- cappucci abrasivi POLICAP®
- cappucci abrasivi POLICAP®
10 G e 13 G
- cappucci abrasivi POLICAP®
05 G e 07 G
Insieme con:
- rulli porta cappucci POLICAP® 1 pezzo per tipo PCT 0510 A, 0712 A, 1317 A, 1626 A, 0511 G, 0713 G, 1015 G, 1317 G e 1626 G
Codice Forma Prezzo unitario €
C2688414 variare (PCS 650) 634,23
Codice
C2685187
C2685188
C2685189
C2685190
C2685192
C2685193
C2685194
C2685196
C2685197
C2685200
C2686002
Dimensione
15 x 10 mm
15 x 30 mm
19 x 25 mm
22 x 20 mm
25 x 25 mm
30 x 20 mm
30 x 30 mm
38 x 25 mm
45 x 30 mm
60 x 30 mm
75 x 30 mm
Max Velocità (RPM)
36000
36000
30000
26000
22900
19100
19100
15900
12700
9500
7600
dimensioni dello stelo
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Prezzo unitario €
9,54
14,52
15,32
12,04
16,33
13,17
14,52
16,73
16,67
21,41
24,00
Codice
C2688207
C2688210
C2688213
C2688222
C2688208
C2688211
C2688214
C2688209
C2688212
C2688215
C2688223
C2688216
C2688218
C2688220
C2688217
C2688219
C2688221
C2688224
C2688225
Dimensione Forma
5 x 10 mm A
5 x 11 mm C
5 x 11 mm G
5 x 15 mm L
7 x 12 mm A
7 x 13 mm C
7 x 13 mm G
10 x 15 mm A
10 x 15 mm C
10 x 15 mm G
11 x 25 mm L
13 x 17 mm A
13 x 17 mm C
13 x 17 mm G
16 x 26 mm A
16 x 26 mm C
16 x 26 mm G
16 x 32 mm L
21 x 40 mm L
Max Velocità (RPM)
95000
95000
95000
95000
65000
65000
65000
45000
45000
45000
40000
35000
35000
35000
30000
30000
30000
30000
20000
Prezzo unitario €
6,65
6,65
6,54
8,86
7,17
7,17
7,17
7,32
7,32
7,32
9,18
7,29
7,29
7,29
7,45
7,45
7,45
9,35
13,53
Set POLICAP®
Set POLICAP®
Contenuto A:
- cappucci abrasivi POLICAP® PC 5 pezzi per tipo (granulometrie 60/150/280) 10 A, 13 A e 16 A - cappucci abrasivi POLICAP® PC 10 pezzi per tipo (granulometrie 60/150/280) 05 A e 07 A Insieme con:
- rulli porta cappucci POLICAP® PCT 1 pezzo per tipo 0510 A, 0712 A, 1015 A, 1317 A e 1626 A
7
Contenuto C:
- cappucci abrasivi POLICAP® PC 5 pezzi per tipo (granulometrie 60/150/280) 10 C, 13 C e 16 C - cappucci abrasivi POLICAP® PC 10 pezzi per tipo (granulometrie 60/150/280) 05 C e 07 C Insieme a:
- rulli porta cappucci POLICAP® PCT 1 pezzo per tipo 0511 C, 0713 C, 1015 C, 1317 C e 1626 C
Contenuto G:
- cappucci abrasivi POLICAP® PC 5 pezzi per tipo (granulometrie 60/150/280) 10 G, 13 G e 16 G - cappucci abrasivi POLICAP® PC 10 pezzi per tipo (granulometrie 60/150/280) 05 G e 07 G Insieme con:
- rulli porta cappucci POLICAP® 1 pezzo per tipo PCT 0511 G, 0713 G, 1015 G, 1317 G e 1626 G
PC 1 pezzo per tipo (granulometrie 150⁄280) 16 A e 16 G PC 25 pezzi per tipo (granulometrie 150⁄280) 10 A, 13 A,
PC 50 pezzi per tipo (granulometrie 150⁄280) 05 A, 07 A,
Codice Forma
C2688411 A
C2688412 C
C2688413 G
Prezzo unitario €
146,55
146,55
146,55
998
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7907
7725
7908
7729