Page 1011 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1011
Rotoli a cartucce POLIROLL® | Nastri a spirale abrasivi
Rotoli abrasivi CO-COOL
Anelli abrasivi
Gli anelli abrasivi possono essere utilizzati per la rimozione di cordoni di saldatura nelle costruzioni in acciaio, i lavori di finitura nella costruzioni di serbatoi e silos e le lavorazioni nelle fasi di montaggio e riparazione.
Gli anelli abrasivi si inseriscono e si tolgono dal loro supporto esercitando leggere torsioni verso destra e sinistra.
Gli anelli abrasivi raggiungono il massimo delle loro prestazioni alla velocità consigliata di 20-30 m/s.
Adatti ad un’asportazione aggressiva di grandi quantità di materiali duri ed a bassa conduzione termica. L’aggiunta di additivi di tipo abrasivo ne migliora notevolmente la capacità di taglio, ne impedisce l’intasamento e permette di eseguire lavorazioni fredde.
Dimensioni = diametro x larghezza x diametro foro
Codice
C2688726
C2688727
C2688728
C2688729
C2688730
C2688731
C2688732
C2688733
C2688734
C2688735
C2688736
C2688737
C2688738
C2688739
C2688740
C2688741
C2688742
C2688743
Porta rotoli
Dimensione
6 x 25 x 3 mm
6 x 25 x 3 mm
6 x 25 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
Forma
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Max Velocità (RPM) Grana
Prezzo unitario €
1,29
1,29
1,29
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,89
1,89
1,89
1,69
1,69
1,69
2,24
2,24
2,24
Codice
C2689423
C2689424
C2689425
C2689427
C2689428
C2689429
C2689431
C2689432
C2689433
C2689436
C2689437
C2689438
C2689439
C2689440
C2689441
C2689442
C2689443
C2689444
C2689445
C2689447
C2689448
C2689449
C2689450
C2689451
C2689452
C2689453
C2689454
C2689456
C2689457
C2689458
C2689459
C2689465
C2689466
C2689467
C2689468
C2689469
C2689470
C2689471
C2689472
Dimensione
15 x 10 mm
15 x 10 mm
15 x 10 mm
15 x 30 mm
15 x 30 mm
15 x 30 mm
19 x 25 mm
19 x 25 mm
19 x 25 mm
22 x 20 mm
22 x 20 mm
22 x 20 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
30 x 20 mm
30 x 20 mm
30 x 20 mm
30 x 20 mm
30 x 30 mm
30 x 30 mm
30 x 30 mm
30 x 30 mm
38 x 25 mm
38 x 25 mm
38 x 25 mm
38 x 25 mm
45 x 30 mm
45 x 30 mm
45 x 30 mm
45 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
75 x 30 mm
75 x 30 mm
Prezzo Grana unitario €
60 ***
80 ***
150 ***
60 ***
80 ***
150 ***
60 ***
80 ***
150 ***
60 ***
80 ***
150 ***
60 ***
80 ***
150 ***
40 ***
60 ***
80 ***
150 ***
40 ***
60 ***
80 ***
150 ***
40 ***
60 ***
80 ***
150 ***
40 ***
60 ***
80 *** 7 150 ***
40 ***
60 ***
80 ***
150 ***
40 ***
60 ***
25000
25000
25000
25000
25000
25000
23000
23000
23000
23000
23000
23000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
60
80
120
60
80
120
60
80
120
60
80
120
60
80
120
60
80
120
Perni di bloccaggio riutilizzabili per POLIROLL® e
sostituito senza necessariamente svitare il perno dalla macchina.
POLICO®. L’utensile può essere
Codice
C2694622
C2694623
C2694624
C2694625
dimensioni dello stelo
6 x 30 mm
6 x 30 mm
6 x 30 mm
6 x 30 mm
Larghezza utensile
25 mm
35 mm
35 mm
50 mm
Prezzo unitario €
10,07
11,79
11,79
11,25
75 x 30 mm 80
***
75 x 30 mm
150 ***
Abrasivi
997
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7736 7963
7731