Page 1010 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1010

Dischi ad alette Xtreme | Rotoli a cartucce POLIROLL®
Dischi lamellari X-Treme - R828 - Supporto in fibra di vetro
Il Disco Norton X-Treme R828 è un disco lamellare ad alte prestazioni, che offre
un tasso di rimozione elevata del metallo e una maggiore velocità di asportazione rispetto ai prodotti standard. Progettato per lavorazioni sia su acciaio e acciaio inox, X-Treme è in grado di fornire aumento del 30% della durata del prodotto.
CARATTERISTICHE:
- Grana abrasiva in ossido di zirconio ad alte prestazioni
- Rivestimento progettato per una maggiore resistenza all’usura - Legante durevole e innovativo
VANTAGGI:
- Taglio veloce e costante
- Ideale per applicazioni a medie /elevate pressioni
Maggiore durata e capacità autoravvivante della grana abrasiva - Vibrazioni ridotte
-
Prezzo unitario €
4,41
4,41
4,41
4,41
5,49
5,49
5,49
5,49
8,60
8,60
8,60
8,60
Prezzo unitario €
0,83
0,83
0,93
0,93
0,93
0,93
1,23
1,23
1,09
1,09
1,09
1,41
1,41
1,41
2,44
2,44
2,44
3,04
3,04
3,04
2,25
2,25
2,43
2,43
2,43
2,65
2,65
2,65
3,04
3,04
3,04
Codice
C7047782
C7047783
C7047784
C7047781
C6691317
C6159430
C6159446
C7047785
C7047787
C7047788
C7047789
C7047786
Codice
C2686037
C2686038
C2686039
C2686040
C2686041
C2686042
C2686043
C2686044
C2686045
C2686046
C2686047
C2686048
C2686049
C2686050
C2686051
C2686052
C2686053
C2686054
C2686055
C2686056
C2686057
C2686058
C2686059
C2686060
C2686061
C2686062
C2686063
C2686064
C2686065
C2686066
C2686067
Dimensioni del disco abrasivo
Rotoli abrasivi POLIROLL® - Aluminium Oxide A
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
Dimensione
6 x 25 x 3 mm
6 x 25 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
10 x 25 x 3 mm
10 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
Grana
P40
P60
P80
P120
P40
P60
P80
P120
P40
P60
P80
P120
Max Velocità (RPM) Grana
25000 80
25000 150
25000 80
25000 150
23000 80
23000 150
23000 80
23000 150
17000 50
17000 80
17000 150
17000 50
17000 80
17000 150
12000 50
12000 80
12000 150
12000 50
12000 80
12000 150
23000 80
23000 150
17000 50
17000 80
17000 150
17000 50
17000 80
17000 150
15000 50
15000 80
15000 150
7
Gli utensili POLIROLL® sono costituiti da un abrasivo su supporto avvolto su se stesso in forma di spirale. La grana abrasiva è inserita all’interno dello strato sintetico disposto sul supporto. La filettatura sul perno di bloccaggio, anch’esso di forma conica, permette al rotolo abrasivo di rimanere saldo anche durante la lavorazione. Lavorare con la punta e non con la superficie dell’utensile, affinchè il calore sviluppato non danneggi lo strato di collante. Inserire il rotolo sul supporto sempre dal lato dello strato incollato.
I rotoli abrasivi POLIROLL® in corindone sono particolarmente indicati per la lavorazione dei punti difficili da raggiungere.
Dimensioni = diametro x larghezza x foro
Forma
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Cilindrico
Conico
Conico
Conico
Conico
Conico
Conico
Conico
Conico
Conico
Conico
Conico
996
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7737
9509


































































































   1008   1009   1010   1011   1012