Page 1009 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1009
Dischi ad alette
Dischi lamellari in ceramica SGP DPC
Utensile speciale per applicazioni esigenti su materiali difficilmente asportabili. Un prodotto per asportazioni aggressive in lavorazioni a freddo con scarsa pressione di contatto e buon livello di produttività.
Codice
C2688656
C2688658
C2688660
C2688693
C2688694
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
180 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Prezzo Grana unitario €
40 8,66
40 9,40
40 16,59
60 8,30
60 9,01
Dischi lamellari in zirconio SGP CURVE DPC
POLIFAN®-CURVE è un utensile innovativo
ideale per la lavorazione dei cordoni di saldatura all’interno di cavità. La sua struttura radiale (PFR), grazie alla particolare disposizione delle lamelle, garantisce indiscussi vantaggi anche nelle lavorazioni più difficili ed esigenti dei cordoni grazie alla particolare disposizione delle lamelle.
Codice
C4174806
C4174807
C2688689
C2688690
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Forma Grana
M=Striscia saldata raggio >5mm 40
L=Striscia saldata raggio >8mm 40
M=Striscia saldata raggio >5mm 40
L=Striscia saldata raggio >8mm 40
Prezzo unitario €
13,12
13,71
13,12
13,71
Dischi lamellari in ceramica SGP CURVE DPC
7
Utensile in ceramica POLIFAN SGP CO-CURVE adatto ad applicazioni molto esigenti, soprattutto per ottenere superfici raffinate. L’abrasivo ceramico garantisce un’asportazione a freddo su materiali a bassa conduzione termica, senza danni termici al pezzo.
Codice
C4174808
C4174809
C4174804
C4174805
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Forma
M=Striscia saldata raggio >5mm
L=Striscia saldata raggio >8mm
M=Striscia saldata raggio >5mm
L=Striscia saldata raggio >8mm
Prezzo Grana unitario €
60 15,99
60 16,48
60 16,16
60 16,65
Abrasivi
995
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8253 8251 8248