Page 1008 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1008

Dischi ad alette
Dischi lamellari in zirconio SG DPC
“Utensile di qualità dal massimo rapporto di costo-efficacia adatto ad eseguire asportazioni pesanti.
Un prodotto estremamente aggressivo
e di lunga durata.”
Dischi lamellari in zirconio SGP STRONG DPC
La struttura del POLIFAN®-STRONG, protetta da brevetto, apre le porte ad una nuova generazione di utensili abrasivi per la lavorazione dell’acciaio.
I vantaggi presentati sono: riduzione dei tempi di lavorazione, grosse quantità di materiale asportato, lunghissima durata dell’utensile.
Codice
C2688279
C2688280
C2688282
C2688283
Dimensioni del disco abrasivo Grana
115 x 22,23 mm 40
125 x 22,23 mm 40
115 x 22,23 mm 60
125 x 22,23 mm 60
Prezzo unitario €
6,90
7,53
6,90
7,53
Codice
C2688684
C2688685
C2688686
C2688687
Dimensioni del disco abrasivo Grana
115 x 22,23 mm 36
115 x 22,23 mm 50
125 x 22,23 mm 36
125 x 22,23 mm 50
Prezzo unitario €
14,36
14,36
14,87
14,87
Dischi lamellari in zirconio PSF DPC
Dischi lamellari in ceramica SGP STRONG DPC
7
Utensile per uso universale, adatto ad applicazioni molto esigenti. Un prodotto estremamente aggressivo e di lunga durata.
L’innovativo POLIFAN®-STRONG-FREEZE offre un disco lamellare per una sgrossatura
a freddo senza eguali. Questo sistema è particolarmente adatto alla lavorazione su materiali a bassa conduzione termica, come ad esempio l’acciaio INOX.
Codice
C2688431
C2688444
C2688432
C2688430
C2688438
C2688429
Dimensioni del disco abrasivo
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Prezzo Grana unitario €
40 4,49
60 4,49
80 4,49
40 4,95
60 4,95
80 4,95
Codice
C4174812
C4174813
C4174814
C4174815
Dimensioni del disco abrasivo Grana
115 x 22,23 mm 36
115 x 22,23 mm 50
125 x 22,23 mm 36
125 x 22,23 mm 50
Prezzo unitario €
16,00
16,00
16,54
16,54
994
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
8209 8205
8270 8249


































































































   1006   1007   1008   1009   1010