Page 1007 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1007
Dischi ad alette
Patta Dischi R996 conica
Fibra dischi F996
I dischi lamellari Norton sono studiati per diverse tipologie di applicazioni, inclusi piccole rimozioni di materiale, omogeneizzazione della superficie e finitura: possono ridurre il tempo di lavorazione ad un minor costo. Questi dischi lamellari in particolare hanno una capacità di asportazione molto elevata, mantenendo in ogni caso una elevata vita del prodotto grazie alla minor temperatura sviluppata nella zona di lavoro per l’additivo anti-surriscaldamento.
APPLICAZIONI E MERCATO - Rimozione di materiale
- Smussatura degli angoli
- Sbavatura
- Rimozione di saldature e omogeneizzazione della superficie
CARATTERISTICHE:
- Grana abrasiva ceramicata SG ad alte prestazioni
- Poliestere peso Y
- Nuova generazione di resine per una miglior adesione del grano abrasivo - Trattamento supersize (anti-surriscaldamento)
VANTAGGI:
- Azione di taglio costante e molto aggressiva
- Rimozione di materiale elevata
- Sistema di raffreddamento avanzato per una maggior durata del prodotto e miglior aspetto superficiale
Da una rapida rimozione della saldatura a operazioni di finitura della superficie, Norton offre una gamma completa di dischi in fibra di alte prestazioni, disponibili in ossido di alluminio, zirconio e ceramicato SG. Tutti i dischi fibra nella gamma Norton utilizzano leganti di prima scelta e supporti di fibra molto resistenti per una maggior durata del prodotto e una migliorata resistenza alla lacerazione.
Dimensioni del disco Prezzo
Dimensioni del disco Grana abrasivo
Prezzo unitario €
1,99
2,24
3,95
1,87
2,11
3,50
1,76
1,93
3,41
1,68
1,88
3,28 7 1,60
1,82
3,18
Codice
C6849107
C6849110
C6849113
C6849108
C6849111
C6849114
C6849109
C6849112
Forma Grana
Conico 40
Conico 40
Conico 40
Conico 60
Conico 60
Conico 60
Conico 80
Conico 80
Applicazione
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
abrasivo
115mm x
125mm x
180mm x
115mm x
125mm x
180mm x
115mm x
125mm x
unitario €
22mm 6,46
22mm 7,45
22mm 10,36
22mm 6,46
22mm 7,45
22mm 10,36
22mm 6,46
22mm 7,45
Codice
C6849115
C6849120
C6849125
C6849116
C6849121
C6849126
C6849117
C6849122
C6849127
C6849118
C6849123
C6849128
C6849119
C6849124
C6849129
Applicazione
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
Ferrosi e non ferrosi
36 115mm x
36 125mm x
36 180mm x
50 115mm x
50 125mm x
50 180mm x
60 115mm x
60 125mm x
60 180mm x
80 115mm x
80 125mm x
80 180mm x
120 115mm x
120 125mm x
120 180mm x
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
APPLICAZIONI E MERCATO
- Rimozione di materiale
- Rimozione di saldature e omogeneizzazione della superificie - Leggera sbavatura e finitura
- Fonderie
- Per produttori di auto e mezzi di trasporto in genere
CARATTERISTICHE:
- Nuova grana SG ceramicata
- Elevata densità di grana abrasiva per una maggior asportazione - 0.84/0.8mm di supporto in fibra
- Additivi superficiali supersize (anti-surriscaldamento)
VANTAGGI:
- Eccezionali prestazioni
- Elevata asportazione di materiale anche a basse pressioni - Generano un’eccellente finitura superficiale
- Eccezionale durata del prodotto
Abrasivi
993
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
210291
210294