Page 1006 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1006
Dischi ad alette
Disco lamellare (Conico) 566A
Il disco lamellare 3MTM 566A è indicato per la molatura delle saldature, l’asportazione, la sbavatura, la sformatura, la smussatura dei bordi, la pulizia, la opacizzazione e la finitura di tutti i metalli.
Codice
C6040432
C6040433
C6040422
C6040423
C6040424
C6040425
C6040426
C6040427
C6040428
C6040411
C6040429
C6040430
C6040431
Dimensioni del disco abrasivo Grana
100mm x 16mm P040
100mm x 16mm P060
115mm x 22mm P040
115mm x 22mm P060
115mm x 22mm P080
115mm x 22mm P120
125mm x 22mm P040
125mm x 22mm P060
125mm x 22mm P080
125mm x 22mm P120
180mm x 22mm P040
180mm x 22mm P060
180mm x 22mm P080
Prezzo unitario €
2,63
2,63
2,34
2,34
2,34
3,24
3,24
3,24
3,24
6,33
6,33
6,33
Disco lamellare (Piatto) 566A
Il disco lamellare 3MTM 566A è indicato per la molatura delle saldature, l’asportazione, la sbavatura, la sformatura, la smussatura dei bordi, la pulizia, la opacizzazione e la finitura di tutti i metalli.
Codice
C6040445
C6040446
C6040447
C6040434
C6040435
C6040436
C6040437
C6040438
C6040439
C6040440
C6040441
C6040442
C6040443
C6040444
Dimensioni del disco abrasivo
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Prezzo Grana unitario €
P040 2,63
P060 2,63
P080 6,33
P40 2,86
P060 2,34
P080 2,34
P120 2,34
P040 3,24
P060 3,24
P080 3,24
P120 3,24
P040 6,33
P060 6,33
P080 6,33
7
Disco lamellare in zirconio
I dischi lamellari in zirconio Roebuck sono pensati per varie applicazioni, compresa la rimozione delle saldature e la molatura dei bordi. I dischi lamellari Roebuck Flap contribuiscono a ridurre i tempi e i costi di lavorazione. Caratteristiche Grana al 100% in zirconio - Rinforzo in tessuto flessibile - Elevata conservazione della grana - Lunga durata Vantaggi Elevata velocità di taglio - Azione di taglio costante - Elevata asportazione di materiale.
Codice
C6866387
C6866388
C6866389
C6866390
C6866391
C6866392
C6866393
C6866394
Dimensioni del disco abrasivo
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
Prezzo Grana unitario €
40 2,77
60 2,70
80 2,53
120 2,53
40 3,04
60 2,84
80 2,80
120 2,64
992
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
183585 43830 43829