Page 1005 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1005

Ruote ad alette | Dischi ad alette
Ruote lamellari
Lamelle abrasive POLIFLAP®
La sostituzione delle lamelle abrasive è semplice e veloce.
Per completare una ruota occorrono 12 lamelle abrasive e 12 lamelle in gomma (una confezione ciascuna).
Utensile adatto all’utilizzo su smerigliatrice angolare durante le operazioni di montaggio.
Codice
C2688645
C2688646
C2688647
C2688648
C2688649
C2688650
C2688651
C2688652
C2688654
Dimensione Grana
60 x 75 mm 60
60 x 75 mm 80
60 x 75 mm 100
60 x 75 mm 120
60 x 75 mm 150
60 x 75 mm 180
60 x 75 mm 220
60 x 75 mm 320
55 x 50 mm
Materiale
Rubber
Prezzo unitario €
1,33
1,21
1,21
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
2,52
Codice
C2687082
C2687083
C2687084
C2687085
C2687086
C2687087
C2687088
C2687089
Max Velocità Dimensione (RPM)
115 x 20 mm 13300
115 x 20 mm 13300
115 x 20 mm 13300
115 x 20 mm 13300
125 x 20 mm 12200
125 x 20 mm 12200
125 x 20 mm 12200
125 x 20 mm 12200
Mandrino Dimen-
sione filettatura Grana
M14 40
M14 60
M14 80
M14 120
M14 40
M14 60
M14 80
M14 120
Prezzo unitario €
15,45
15,45
16,35
16,35
16,28
16,28
17,26
17,26
Dischi lamellari CubitronTM II 967A
Mole POLIFLAP®
Dischi lamellari di qualità superiore che utilizzano la tecnologia a grana di precisione di 3M per offrire un taglio e una durata eccellente.
La mola è costituita da
lamelle abrasive sono da inserire successivamente. La combinazione alternata di lamelle abrasive e lamelle in gomma rende l’utensile estremamente flessibile. Da utilizzare preferibilmente su smerigliatrici dritte o macchine ad albero flessibile. I migliori risultati su acciaio INOX con numero di giri tra 1.400 e 1.700 min-1.
Codice
C6820447
C6820448
C6820449
C6820450
C6820451
C6820452
C6820453
C6820454
C6820455
C6820456
C6820457
C6820458
C6820459
C6820460
C6820461
C6820462
C6820463
C6820464
Dimensioni del disco abrasivo
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Tipo di disco abrasivo
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
CONICAL
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Piatto
Prezzo
Grana unitario € 7
40 4,56
60 4,56
80 4,56
40 5,02
60 5,02
80 5,02
40 8,55
60 8,55
80 8,55
40 4,56
60 4,56
80 4,56
40 5,02
60 5,02
80 5,02
40 8,55
60 8,55
80 8,55
un corpo centrale con gambo e da lamelle in gomma. Le
Codice Dimensione
C2688653 170 x 60 mm
Max Velocità (RPM)
3500
dimensioni dello Prezzo stelo unitario €
12 x 40 mm 100,38
Abrasivi
991
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7948
7957
195751
7946


































































































   1003   1004   1005   1006   1007