Page 1004 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1004
Ruote ad alette montate
Ruote lamellari in abrasivo ceramico CO-COOL
Adatti ad un’asportazione aggressiva di grandi quantità di materiali duri ed a bassa conduzione termica.
Additivi contenuti nello strato abrasivo ne aumentano visibilmente la capacità di asportazione, impediscono l’intasamento dell’utensile e permettono una lavorazione fredda.
Dimensioni = diametro x larghezza Dimensioni gambo = diametro x lunghezza
Codice
C2687285
C2687286
C2687287
C2687288
C2687289
C2687290
C2687291
C2687292
C2687293
C2687294
C2687295
C2687296
C2687297
C2687298
C2687300
C2687299
C2687301
C2687302
C2687303
C2687304
Dimensione
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
Max Velocità (RPM)
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
19100
19100
19100
19100
15200
15200
15200
15200
12700
12700
12700
12700
dimensioni
dello stelo Grana
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
6 x 40 mm 40
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 120
Prezzo unitario €
4,64
4,64
4,64
4,64
5,02
5,02
5,02
5,02
6,41
6,41
6,41
6,41
7,90
7,90
7,90
7,90
8,40
8,40
8,40
8,40
Ruote lamellari allo zirconio Z-Cool
Il tipo in corindone allo zirconio Z-COOL è particolarmente indicato nella lavorazione dell’acciaio INOX e delle leghe termoresistenti.
Questo tipo di utensile ha una buona capacità di asportazione, permette di lavorare a freddo e si intasa difficilmente.
Dimensioni = diametro x larghezza Dimensioni gambo = diametro x lunghezza
Codice
C2686345
C2686346
C2686347
C2686348
C2686349
C2686350
C2686351
C3619381
C3666516
C2686352
Dimensione
30 x 20 mm
30 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Max Velocità (RPM)
25400
25400
19100
19100
15200
15200
12700
12700
9500
9500
dimensioni
dello stelo Grana
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
6 x 40 mm 60
6 x 40 mm 80
Prezzo unitario €
4,46
4,46
4,89
4,89
5,30
5,30
6,38
6,38
12,57
12,57
7
Kit di ruote lamellari
L’espositore da banco contiene 40 smerigliatrici nelle tipologie Corindone A. Contenuto: 5 pezzi per tipo
F 4015⁄6 A 80
F 4015⁄6 A 120
F 5015⁄6 A 60 F 5015⁄6 A 80 F 6030⁄6 A 60 F 6040⁄6 A 80 F 6040⁄6 A 150 F 8030⁄6 A 60
Codice dimensioni dello stelo
C2686210 6 x 40 mm
Grana
60/80/120/150
Prezzo unitario €
344,16
990
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7750 7903
7965